17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
適合クロスオーバー(RMX-20M) 寸法H(mm)48
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
欠品中

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。 Hタイプ(Aスペック)のストレートジョイントと、ロングソケットの組み合わせで、2m置きに設置すれば、給湯配管で3m以上の直線配管が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ20の給水栓用ボックスにサイズ16のVP管付属品を配管する場合に使用します。
適合(給水栓用ボックス)RM(KK)-20M用
1個
54 税込59
翌々日出荷

VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
529 税込582
翌々日出荷

配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M 適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
1個
50 税込55
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M 適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
1個
55 税込61
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100) 寸法H(mm)149.4 寸法D(Φmm)118.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
適合VP管(75)・VU管(75)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。 擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。 カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。 埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。 地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)