16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。 Hタイプ(Aスペック)のストレートジョイントと、ロングソケットの組み合わせで、2m置きに設置すれば、給湯配管で3m以上の直線配管が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品は遮音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。又、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取り付けることができます。吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。吸音材、遮音材ともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。吸音層で排水音を吸収し、 遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。VU管・VP管及び、VU継手・DV継手に使用できます。直管用は止め具間の隙間を無くした新方式を採用しました。
長さ(m)1
1箱(5個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100) 寸法H(mm)149.4 寸法D(Φmm)118.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
適合VP管(75)・VU管(75)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製 仕様防水粘着テープ付
1セット(6個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)。2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。
適合VP管・VU管(100) ミルキーホワイト
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき 寸法L(mm)242 寸法P1(mm)225 寸法P2(mm)160
1箱(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。 擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。 カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。 埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。 地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)