カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(3)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • I-VALUE(5)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アウス(1)
  • アカギ(16)
  • アサヒAV(6)
  • イチネンTASCO(2)
  • エスコ(12)
  • カクダイ(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
  • ショーボンド(7)
  • セキスイ(6)
  • リケン(11)
  • 日栄インテック(45)
  • 昭和コーポレーション(10)
  • 東栄管機(3)
  • 桑名金属工業(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp管 20a」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VP管支持金具 未来工業

    VP管支持金具

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
    適合管20A適合管外径(Φmm)26
  • 鋼管支持金具 未来工業

    鋼管支持金具

    未来工業
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
    適合管20A適合管外径(Φmm)27.2
  • 13配管アタッチメント 未来工業

    13配管アタッチメント

    未来工業
    ¥55税込¥61
    1個
    翌日出荷
    配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
    適合(RMモールサイズ)20M適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
  • 混合水栓ボックス用アタッチメント 未来工業

    混合水栓ボックス用アタッチメント

    未来工業
    ¥75税込¥83
    1個
    翌日出荷
    混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。
    適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M
  • 配管モール(RMモールクアトロ用) 未来工業

    配管モール(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌日出荷
    屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
    仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
  • 配管モール<R>(RMモールペア用) 未来工業

    配管モール<R>(RMモールペア用)

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌日出荷
    屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
    仕様断熱材付、ベース付色ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
  • HIVP接続アダプター 未来工業

    HIVP接続アダプター

    未来工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌日出荷
    架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。
    セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
  • 給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用) 未来工業

    給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)

    未来工業
    ¥419~税込¥461~
    1個
    翌日出荷
    給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状エルボ
  • 給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用) 未来工業

    給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)

    未来工業
    ¥599税込¥659
    1個
    翌日出荷
    給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状チーズ寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
  • HIVP接続アダプター 未来工業

    HIVP接続アダプター

    未来工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    樹脂管とHIVP管の接続に使用します。
    セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
  • レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業

    レベルマスター<R>(スチールベース)

    未来工業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • レベルマスター ハンズロック 未来工業

    レベルマスター ハンズロック

    未来工業
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷
    工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。 簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク! 配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。 結束線による強固な固定も可能です。 解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。 配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い! ボルトの取り換えも可能。 ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
  • レベルマスター ハンズロック<R> 未来工業

    レベルマスター ハンズロック<R>

    未来工業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(10本)
    翌日出荷
    床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
  • レベルマスター<R> 未来工業

    レベルマスター<R>

    未来工業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
    表面処理電気亜鉛めっき