鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
適合クロスオーバー(RMX-20M)
寸法H(mm)48
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M
適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
ドレンパイプ、VP管又は、その付属品とVE管を接続する場合に使用します。
色ミルキーホワイト
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。
適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)
付属品両面テープ付パッキン
材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム
全長(mm)63
外径(Φmm)(最大部)28
関連資料使用方法
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
HTVP管により、給湯配管に使用できます。
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。
ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ
仕様ベース付
HTVP管により、給湯配管に使用できます。
予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
適合管外径D(Φmm)102~104
適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
関連キーワード