17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
1箱(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40) グレー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷


予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベルマスター ハンズロック 未来工業 動画あり
工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。 簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク! 配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。 結束線による強固な固定も可能です。 解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。 配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い! ボルトの取り換えも可能。 ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
ミルキーホワイト タイプ断熱材付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード