「vvfケーブル 1.6-3c」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。
蓋の装着が容易にできます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
こんなお得な商品も!
PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。
コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要)
強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。
打ち込みがラクな2本ピン!
種類樹脂ケース入
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等
適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ALC・木材へのVVFケーブル取り付け(支持)に使用します。
取り付けは簡単!釘を打ち込むだけです。釘は傾ける事ができ、壁際やコーナー部での取り付けに便利です。
仕様スクリュー釘付
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C 3C・2.0×2C 3C)×6本迄
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
¥779
税込¥857
当日出荷
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム
耐荷重N(kgf)1960(200)
VVFケーブルを識別する為に、ケーブル表面にラインを引く工具です。(カラー VVFケーブル不要)
ケーブルの途中から(多条配線から分岐時等)識別したい場合等に便利です。
付属品油性ペン4色付
適合VVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、Φ14~Φ15.5mm迄のペン(け書きペン、雨でもマーカー、デンコーマーカー)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。
専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。
ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。
ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。
空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。
付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2
適合材杉、松、檜、ホワイトウッド
適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。
1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。
ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。)
カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。
カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄
許容静荷重(N[kgf])29(3)
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC
付属品仮止めテープ付
耐荷重N(kgf)1960(200)
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
色シルバー
材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC
全長(m)2
耐荷重N(kgf)3920(400)
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。
材質(本体)ABS
長さ(m)1
テープ厚さ(mm)0.75
太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。
配線が分けて収納できる上下仕切り付です。
プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1
ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
寸法H(mm)12
寸法B(mm)54
寸法b1(mm)18
寸法b2(mm)4.5
寸法h(mm)8
適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル
耐荷重N(kgf)1960(200)
二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。
OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。
コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ)
プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。
送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2
定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2
材質樹脂
耐荷重N(kgf)980(100)
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型
全長(m)2
仕様屋外用
付属品ストッパー付
材質自己消火性樹脂
寸法H(mm)30
寸法B(mm)40
寸法b(mm)29
寸法h(mm)27
ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1
有効内断面積(mm2 )878
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
仕様鋼製カバー付スライドボックス
適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル
適合ボックス寸法(mm)~2
適合ノック径(Φmm)21~22
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
色ミルキーホワイト
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
呼び3.5×25
付属品固定用ビス2本付
クリップ形状ですから、ケーブルを後から取り付けられる。
スクリュー釘付と粘着テープ付(釘又はネジで固定)の2種類があります。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、LANケーブル(1~3本)
床面隅角への屋内配線の施工に最適です。
壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。
(溝は5mmと10mmの間隔で付いています。)
壁とモールの間に隙間ができません。
壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。
建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。
施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。
堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
分割式で施工が簡単。
ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く)
ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。
ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)-1条
ケーブルクリップを使用して敷設してあるケーブルに増線する場合に使用します。
錆に強いステンレス製です。
表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合ケーブル丸形ケーブル:2mm2、3.5mm2(Φ6.4~7mm)-4条迄⇒VVFケーブル:1.6×2C-3条・1.6×3C-2条・2.0×2C-3条・2.0×3C-2条迄
1セット(20個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル×3本(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)
ケーブルに取り付け、壁施工後のケーブル端末探知に使用します。
適合ボックスVVFケーブル(1.6×2Cから2.0×3C)
1セット(10個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
全高が低いのでGL工法やリフォーム工事など配線空間の少ない部分での作業に適しています。
SVH-3CSは強じんな特殊ピン付!コンクリート、ブロック壁、木柱等に直接打ち込むだけで固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C2、2.0×2C3C2)×3本
断熱材への先行配線等に使用するケーブル用サドルです。
ケーブルをはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材からケーブルを浮かせて固定できます。(ケーブルが断熱材に直接触れません)
仕様断熱材厚さ/20mm以上
適合ボックスVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)
許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード