ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色ベージュ
適合板厚1~4
太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等
適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。
配線が分けて収納できる上下仕切り付です。
プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1
ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
仕様鋼製カバー付スライドボックス
適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル
適合ボックス寸法(mm)~2
適合ノック径(Φmm)21~22
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ケーブルクリップを使用して敷設してあるケーブルに増線する場合に使用します。
錆に強いステンレス製です。
表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合ケーブル丸形ケーブル:2mm2、3.5mm2(Φ6.4~7mm)-4条迄⇒VVFケーブル:1.6×2C-3条・1.6×3C-2条・2.0×2C-3条・2.0×3C-2条迄
1セット(20個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
VVFケーブルを識別する為に、ケーブル表面にラインを引く工具です。(カラー VVFケーブル不要)
ケーブルの途中から(多条配線から分岐時等)識別したい場合等に便利です。
付属品油性ペン4色付
適合VVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、Φ14~Φ15.5mm迄のペン(け書きペン、雨でもマーカー、デンコーマーカー)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
関連キーワード