50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC 付属品仮止めテープ付 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
1個ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー 材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC 全長(m)2 耐荷重N(kgf)3920(400)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法H(mm)12 寸法B(mm)54 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)4.5 寸法h(mm)8 適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) ベージュ 適合板厚1~4
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。 材質(本体)ABS 長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.75
1袋(10本)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
1セット(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。 コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要) 強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。 打ち込みがラクな2本ピン!
種類樹脂ケース入
1箱(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2 材質樹脂 耐荷重N(kgf)980(100)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。 配線が分けて収納できる上下仕切り付です。 プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1 ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
1本
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。 耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ミルキーホワイト 全長(m)2 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
1セット(20個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(250個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様鋼製カバー付スライドボックス 適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル 適合ボックス寸法(mm)~2 適合ノック径(Φmm)21~22
1袋(10個)
989 税込1,088
当日出荷

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型 全長(m)2 仕様屋外用 付属品ストッパー付 材質自己消火性樹脂 寸法H(mm)30 寸法B(mm)40 寸法b(mm)29 寸法h(mm)27 ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1 有効内断面積(mm2 )878 ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
1個
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)-1条
1セット(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOR-IV トリッパー・IV(IV線皮むき器) 未来工業 動画あり
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等 適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

床面隅角への屋内配線の施工に最適です。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。) 壁とモールの間に隙間ができません。 壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未来工業天井モール
天井及び壁面に使用します。 モール内が左右に分かれていますので、弱電、強電に分けて配線できます。
カベ白 適合VVF(1.6×2C-4条・3C-3条、・2.0×2C-4条・3C-2条) 全長(m)2
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。 OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。 コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ) プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。 送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2 定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
ミルキーホワイト セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付 呼び3.5×25 付属品固定用ビス2本付
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。 専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。 ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。 ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。
付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2 適合材杉、松、檜、ホワイトウッド 適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

クリップ形状ですから、ケーブルを後から取り付けられる。 スクリュー釘付と粘着テープ付(釘又はネジで固定)の2種類があります。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、LANケーブル(1~3本)
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALC・木材へのVVFケーブル取り付け(支持)に使用します。 取り付けは簡単!釘を打ち込むだけです。釘は傾ける事ができ、壁際やコーナー部での取り付けに便利です。
仕様スクリュー釘付 適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C 3C・2.0×2C 3C)×6本迄 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
779 税込857
欠品中