27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E-FORCE(永興電機)バッテリースイッチ
手動操作の電気回路開閉器です。
寸法D:45° 寸法H(mm)30 寸法A(mm)46 寸法F(mm)88 寸法E(mm)63 寸法B(mm)117 寸法C(mm)89 定格(A)1分:500/連続:100 寸法G(mm)40
1個
4,098 税込4,508
欠品中

E-FORCE(永興電機)ヒューズボックス
車両の電気回路を守るヒューズを取り付けたものです。単極銅付ヒューズです。
車種ふそうバス
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容ロータリーエンジン40、コントローラ
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボディは使いやすいペン型。 ハイスピードで研磨が可能です。
用途微細部、リブ、スリットなどの磨き 付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ:1.8×5×55・#150、セラミックファイバー砥石:1×6×50・#1200 適合(モータ)20k 寸法(Φmm)(使用工具最大)3.2 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000 往復回数(回/min)0~約12,000 ストローク幅(mm)1.0
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。
用途面取り、バリ取り、磨き、切断 付属品スパナ:2種類、コレットチャック、ディスク用ゴムパッド:Φ10 ×1・Φ20 ×1・Φ30 ×1、ディスク:Φ11#180×5・Φ11#600×5・Φ21#180×5・Φ21#600×5・Φ31#180×5・Φ31#600×5 適合(モータ)20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000 適合コレットΦ2.34、Φ3.0、Φ3.175 コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

スリムタイプ(DSM32)を更に延長した、クラス最長のアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所) 付属品スパナ、コレットチャック 適合(モータ)40k、20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175 コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容ロータリーエンジン20、コントローラ
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ・コントローラ 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ・コントローラ 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

モータに接続されたモータコードとコントローラの間にコネクタで接続してモータコードを延長することが可能です。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Φ6.35までの先端工具が使用できるアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断 付属品スパナ、コレットチャック 適合(モータ)20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000 適合コレットΦ2.34~Φ6.35 コレットチャック寸法(Φmm)6
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

自己冷却タイプ。自動機対応モデル。 プリント基板加工に最適です。 遠心力を利用して切粉を排除する トリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
用途プリント基板の分割、加工 付属品スパナ、コレットチャック 適合(モータ)40k、20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175 コレットチャック寸法(Φmm)3.175
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状をしています。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断 付属品スパナ 適合(モータ)40k、20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
付属品モータコード コード長さ(m)1.5
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリー(DRT32)と20kモータ(DMT20)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された高トルク型技工用エンジンです。
付属品スパナ、コレットチャック 出力(W)(最大)73 最大トルク(cN・m)5.0 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)20000、(使用可能)1000~20000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ベルト角度と使用面の変更が可能です。
用途面取り、バリ取り 付属品六角レンチ:2種類、ベルト:4mm幅#120×2・#240×2・#400×2、6mm幅#120×2・#240×2・#400×2、8mm幅#120×2・#240×2・#400×2 適合(モータ)20k ベルト長さ(mm)(周)300 ベルト速度(m/min)0~約1,000 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ボディサイズを極限までスリム化しストレート部を長くしたアタッチメントです。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。 工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所) 付属品スパナ、コレットチャック 適合(モータ)40k、20k 回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175 コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷


ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。
付属品スパナ、コレットチャック 出力(W)(最大)84 最大トルク(cN・m)4.0 回転速度(min-1[r.p.m])(最高)40000、(使用可能)1000~40000 適合コレットΦ1.0~Φ3.175
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷




関連カテゴリ