779件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ロング E26 電球なし
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄 質量(g)175 口金E26 定格消費電力(W)(適用光源)150まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40 アーム長さ(mm)300
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯スタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
付属品ACアダプタ×1 材質ABS ホワイト 消費電力(W)13.2 スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g)約760 アーム長さ(mm)約370 光源LED(交換不可) 色温度(K)6000 光源色昼光色 照度(Lux)3100 光束(Lm)830 LED寿命(時間)約25000 灯数LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約120×16×165 電球の種類LED 調光の可否あり
1個
5,498 税込6,048
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3
RoHS
従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス、セラミック 全長(mm)46 質量(g)33 タイプ狭角 消費電力(W)45 定格電圧(V)12 口金GU5.3 定格寿命(時間)5000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)10 明るさ75W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.7 電球の種類白熱電球
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角20W GZ4
RoHS
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ狭角 定格電圧(V)12 口金GZ4 電球形状ハロゲン電球 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リームテック78
エタノール濃度(v/v%)78
1本(18L)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)転換アダプタE26-E17
口金E26からE17に転換できます。
材質フェノール樹脂 ブラック 口金E26→E17 本体質量(g)約17 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35 定格容量(W)合計300まで アズワン品番65-0529-63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)窓・ドア用ミニアラーム
RoHS
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
シルバー 質量(g)受信機:15、送信機:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20 連続使用時間(分)約30 使用電池アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E12中豆レセップ磁器製
RoHS
ホワイト 質量(g)33 口金E12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×30×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光るスイッチコード クリア
RoHS
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
クリア 質量(g)6.6 長さ(cm)最短:約50~最長:約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグ4セット
RoHS
香港で使用頻度の高いプラグのセットです。
質量(g)約98 アズワン品番65-0526-83 プラグ形状B・C・BF・B3タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
材質耐火性ABS樹脂 ブラック 質量(g)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×40 定格入力電流(A)125V/6 プラグ形状Aタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)イチゴタイマー
RoHS
1分単位で最大999分までセットできます。 マグネット付なので冷蔵庫などに付けて便利に使用できます。
付属品ストラップ、アルカリボタン電池LR44×1個 材質ABS レッド 質量(g)約28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×80×20 使用電池アルカリボタン電池LR44×1個 電池寿命約1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E17
口金E17 定格消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H107 本体質量(g)46 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 上からも横からも差し込めます。コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
コンセント個数10 コンセント形状2P ホワイト スイッチ集中 機能雷ガード 絶縁種別絶縁カバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×26×260 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 雷ガードあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。
コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P 付属品コンセントキャップ2個 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×55 機能絶縁カバー RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで
1個
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球60W
RoHS
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 高さ(mm)72 質量(g)14 径(Φmm)50 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球40W
RoHS
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター ホワイト 質量(g)55 コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×56×14 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) アズワン品番65-0531-98 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4500 制限電圧(V)330
1個
499 税込549
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スーパー雷サージ付コーナータップ
RoHS
大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付 質量(g)65 コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×55×13 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)13000 制限電圧(V)500
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン75W形広角
種別75W形 広角 全長(mm)60 消費電力(W)50 口金E11 本体質量(g)50 ビームの開き(°)35 定格寿命(時間)3000 径(mm)50.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 本体質量(g)51 定格寿命(時間)約40000 センサー人感明暗センサー 電球形状一般電球 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄 質量(g)120 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40 アーム長さ(mm)43 適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。 5段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 アームが伸びる! 最大約90cmまで調節可能。 遠くまで光を届けます。
付属品USBアダプタ 材質ABS 適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時) 定格電圧(V)DC5 本体質量(g)約560 定格電流(A)2 クランプ幅(mm)約15~40 アーム長さ(mm)約240~900 色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド) LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色 照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下) 光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時) LED寿命(時間)約25000 アームフレキシブル
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1箱(18L)
2,468 税込2,715
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクト用ミニジョイング
RoHS
ライティングダクトレールの相互の接続時に使用します。
材質ABS樹脂 定格容量125V15Aまで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.2×15.9×100 本体質量(g)約57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケット引っ掛けコードセット
RoHS
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック 口金E26 コード長さ(m)1 本体質量(g)150 定格容量(W)60まで アズワン品番65-0531-83 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球クリアE26
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防水ミニライト
明るさ75lmで夜道の足元灯としてもおすすめ。 防浸形で急な天気の変化にも安心。 アウトドアの補助ライトとしても、いざという時にも安心。 便利なカラビナ付き。
付属品カラビナ 材質アルミ 全長(mm)約60(ライトのみ) ブラック 質量(g)約10 外径(Φmm)14 全光束(Lm)約75 光源白色LED 電池寿命(時間)連続点灯:約3 使用電池単4乾電池×1本(別売) 防水仕様IPX7 (防浸形) アズワン品番65-0526-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイロットランプ5Wクリア
RoHS
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)28 質量(g)3 消費電力(W)5 定格電圧(V)110 口金E10 外径(Φmm)10 定格寿命(時間)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スーツケースベルト グレイ
RoHS
材質PP グレー 質量(g)約94 寸法(幅W×高さH)(mm)約50×980~1800 アズワン品番65-0530-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差し込みフリータップ ベーシック
RoHS
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセント個数8.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×249×28 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁皮膜あり 耐トラッキングあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグBタイプ
RoHS
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Bタイプ ホワイト 質量(g)約16 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15 定格入力電流(A)6 アズワン品番65-0526-75 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国オランダ・中国・ミャンマー・モンゴル、インドなど
1個
299 税込329
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDスタンドライト
RoHS
調光機能付きなので、明るさを7段階で調節することができます。ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
仕様調光機能付 材質ABS樹脂 サイズ(mm)約:W350×H415×D180 アズワン品番65-0529-49 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付3AC2USB3.4A
RoHS
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
USBポート数2 仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり 材質ABS 質量(g)約350 ポート数2 スイッチ個別 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×227 定格容量(W)1400 ケーブル長(cm)200 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯
材質ABS樹脂 電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz) 本体寸法(mm)Φ57×87 本体質量(g)37 全光束(Lm)8 光源昼白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)7,000 検知方式人感明暗センサー 調光の可否3段階調光 調色の可否無し
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形300W
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質ガラス 消費電力(W)300 口金R7s 本体寸法(mm)W10×H118×D10 本体質量(g)10 定格寿命(時間)2000
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)まとめるチューブ
チューブを巻き付けてまとめられます
材質PE 全長(mm)1500 入数1個
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付節電タップ5mホワイト
材質ABS コード長さ(m)5 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMI-VGA変換ケーブル
HDMI 端子を搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-Sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ ・プロジェクターなどに出力できます。1920×1080 の解像度に対応。ドライバ不要。金メッキプラグ
適合対応映像出力機器:映像出力機能を有するHDMI 端子を搭載したパソコンなど、D-Sub 15pin(ミニ)端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど ブラック 対応OSWindows、Mac 各OS 対応 *Chromebook 非対応 コネクタ形状HDMIオスー VGA(D-Sub 15pin)オス 関連資料(0.27MB) HDMI規格HDMI Ver1.2
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライトショート
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄 質量(g)115 口金E11 寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48 定格消費電力(W)適用光源:100まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×32 アーム長さ(mm)43 器具・セット器具のみ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)