カテゴリ
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ライティングダクト用エンドキャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷ライティングダクトレールの端部の保護に使用します。材質ABS樹脂本体質量(g)約6定格出力125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×19×19RoHS指令(10物質対応)対応
コード付ソケットシーリング付プルスイッチ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個当日出荷電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。色ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)98定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-84RoHS指令(10物質対応)対応
窓・ドア用ミニアラーム
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥979税込¥1,0771個当日出荷マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。 簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。 コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。色シルバー質量(g)受信機:15、送信機:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20連続使用時間(分)約30使用電池アルカリボタン電池LR44×3個電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間RoHS指令(10物質対応)対応
転換アダプタE26-E11
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥879税込¥9671個当日出荷口金E26からE11に転換できます。色ホワイト質量(g)64口金E26→E11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×48×38RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントコードリール80
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ80×50コード長さ(cm)収納可能:約100RoHS指令(10物質対応)対応
LED光漏れハロゲン 調光
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅定格寿命(時間)40000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否あり
差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中同じ個口数でも、無駄なくプラグを挿せるのでコンパクトです。 差込穴が決められていないので、自由にプラグを挿せます。 ホコリ防止シャッター付きです。材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)250コンセント個数8~9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×178×28電源コード(m)1.5シャッターありアズワン品番65-0525-80プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり
トラッキング防止カバーストレートタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥369税込¥4061袋(5個)当日出荷電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。色ホワイト材質PVC本体質量(g)約2(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×8×21アズワン品番65-0525-72RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球32W形用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥149税込¥1641個当日出荷蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!口金P21全長(mm)38質量(g)6外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
省エネクリプトンランプ 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトン球 長寿命
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ口金E17電球の種類クリプトン定格電圧(V)100/110材質ガラス消費電力(W)50本体質量(g)16寿命約4000時間アズワン品番65-0526-85RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50エコロジー商品省エネ・長寿命
雷サージ付コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。プラグ形状2Pコンセント形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500
レバー付アダプター2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷コンセントから簡単に引き抜けるレバー付プラグへ変換出来るアダプターです。プラグにレバーが付いているので、てこの原理で簡単に差込口からプラグを抜くことが出来ます。色白コンセント個数1本体質量(g)22定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15×47定格入力(W)合計1500までRoHS指令(10物質対応)対応
尿石一発
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トイレのイヤなニオイや黒ずみ・黄ばみを除去する強力酸性洗浄剤。便器にこびりついたしつこい尿石汚れをしっかり落とす。有機酸主体で尿石に特化した処方。尿石に素早く浸透し、溶解、悪臭のもとを一掃。トイレのイヤなニオイや黒ずみ・黄ばみを除去する強力酸性洗浄剤。固着してなかなか取れない尿石汚れも酸の力で強力分解。用途黒カビ、黒ズミ、ぬめり落とし。陶器製の便器に固着した尿石の除去。陶器やホーローの水垢・黒ずみの除去。※使用できないもの:金属類、大理石などの天然石、テラゾー、コンクリート成分リン酸、塩酸、スルファミン酸寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×160×56内容量(g)300液性酸性タイプ
屋外用結束バンド150mm20本 ブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個5日以内出荷くり返し使えるビーズ結束バンド材質ナイロン66幅(mm)3.6全長(mm)150色ブラック引張強度(kg)18入数20本最大結束内径(Φmm)36
トラベルスチームアイロン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷電圧切替スイッチ付。日本でも海外でも使用することができます。手のひらサイズで持ち運び便利!。折りたたんでできたシワを伸ばすスチーム機能付!。衣類の素材に合わせて温度設定が可能。コードを本体に巻き付けて収納もできるコードホルダー付。かけ面温度:。:低温(70~120℃)、。:中温(100~160℃)、。。:高温(140~200℃)材質本体:ABS樹脂 かけ面:テフロン加工色ホワイト/グレータイプ変圧器:トランス式定格電圧100V~130V/220V~240Vコード長さ(m)約1.6本体質量(g)約490消費電力100V-130V:260W-420W、220V-240V:340W-405W周波数50/60Hz本体寸法W約143mm×H約95mm×D約78mm
ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ125×140本体質量(g)約347定格消費電力(W)適用光源:25まで
ダウンライト開口Φ150mm白ランプ別E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ150×140本体質量(g)約418定格消費電力(W)適用光源:25まで
アンテナケーブル
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷仕様使用可能な放送:地デジ波・FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV/4K/8K材質銅+PVCコネクタ形状・L字/差込式・ストレート/差込式ケーブル径(Φmm)6
エコクールハロゲン広角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷種別20W形(広角)消費電力(W)20定格電圧(V)12V口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×40電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
テープライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能。両面テープで簡単取り付け幅(mm)8コード長さ(m)約1.2(USB)電球の種類LED
ネームタグ付スーツケースベルトブラック
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥599税込¥6591個翌々日出荷荷物の受け取りなどの差異、スーツケースの判別に便利です。バッグの荷崩れや突然の解放防止、旅先での鍵の故障時に便利です。着脱が簡単なワンタッチ式バックル仕様です。材質PP色ブラック本体質量(g)約94寸法(幅W×長さL)(mm)50×980~1800包装形態スライドブリスター
ネームタグ付スーツケースベルトオレンジ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥599税込¥6591個翌々日出荷荷物の受け取りなどの差異、スーツケースの判別に便利です。バッグの荷崩れや突然の解放防止、旅先での鍵の故障時に便利です。着脱が簡単なワンタッチ式バックル仕様です。材質PP色オレンジ本体質量(g)約94寸法(幅W×長さL)(mm)50×980~1800包装形態スライドブリスター
ペンダントコードアジャスター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥289税込¥3181個当日出荷コードを通すだけで、コードの長さを簡単に調節できます。色クリア質量(g)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×45×20
LED2灯スタンドライト調光機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約760アーム長さ(mm)約370光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約120×16×165電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ
エコクールハロゲンシャイン中角2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
PD100W対応ケーブル Type-C
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。材質銅、PVC色ブラックコネクタ形状USB Type-C定格出力20V/5A/100Wまで適合コネクタPDに対応したコネクタ適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BKケーブル径(Φmm)3.5USBタイプUSB3.1適合用途充電用
オートディスペンサー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,998税込¥4,3981個欠品中赤外線センサーに反応して自動噴射 噴射量2段階調節可能材質ABS/PS/TPE色ホワイト本体質量(g)約500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×150×195使用電池単三乾電池×4本(別売)タンク容量(mL)約500防塵防水性能IPX4アズワン品番64-9078-44RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)大:約1.5、小:約0.7連続使用回数約3000回(アルカリ乾電池使用時)繰り返し・詰め替え対応
転換アダプタE26-E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷口金E26からE17に転換できます。材質フェノール樹脂色ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
節電タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。プラグ形状L型コンセント形状2P色ホワイトスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500材質ABS絶縁種別絶縁カバー付シャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応
E12中豆レセップ磁器製
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥329税込¥3621個当日出荷色ホワイト質量(g)33口金E12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×30×38RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ5Wクリア口金E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥379税込¥4171個当日出荷配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。全長(mm)34質量(g)4消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)13定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×34×13RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ5Wクリア
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。全長(mm)28質量(g)3消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E10外径(Φmm)10定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10RoHS指令(10物質対応)対応
イチゴタイマー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥959税込¥1,0551個当日出荷1分単位で最大999分までセットできます。 マグネット付なので冷蔵庫などに付けて便利に使用できます。付属品ストラップ、アルカリボタン電池LR44×1個材質ABS色レッド質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×80×20使用電池アルカリボタン電池LR44×1個電池寿命約1年間RoHS指令(10物質対応)対応