絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
755件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED一体型防雨クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED一体型防雨クリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質スチール幅(mm)クリップくわえ:平行時約30定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1本体寸法(mm)セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105本体質量(g)490定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)25000色温度(K)3000照度(Lux)1800(30cm直下)光束(Lm)430防水性防噴流形(IPX5相当)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ELPステレオイヤホン ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELPステレオイヤホン ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。 長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。
    仕様コード形態:Y型材質ABSブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000音声規格ステレオプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)103
  • E26電球なしフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E26電球なしフレキシブルクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。
    消費電力(W)60コード長さ(m)1.5m材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平均時:約30質量(g)約410スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105エコロジー商品省エネ
  • ガソリン携行缶用外周ゴム YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶用外周ゴム

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    適合YG-20、YG-10、SS-20、SS-10、LX-20、BK-20材質NBR外径(Φ)114mm2危険物の類別非危険物
  • 殺菌ランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    殺菌ランプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質ガラス定格電圧(V)AC100口金G13本体寸法(mm)W約330×H約23×D約23光源紫外線
  • コンパクト形蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 32形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
    用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ種別32形材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金消費電力(W)32口金GX24q-3本体質量(g)約68全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000Ra80ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45電球の種類コンパクト蛍光灯調光の可否なし
  • レフ電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レフ電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。 1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
    ブラック質量(g)8コード長さ(m)1再生周波数帯域(Hz)20~13000音声規格モノラルプラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98
  • ネオクールハロゲン100W形85W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン100W形85W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニレフ球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格電圧(V)100/110材質ガラス寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電池残量チェッカー黒 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    デジタル電池残量チェッカー黒

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。 電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池 1.5V単1~単5形アルカリ電池 1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池 3Vコイン形リチウム電池 3V、6Vカメラ用リチウム電池 9V形乾電池
    ブラック本体質量(g)88寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×117×22電池寿命(時間)約10000回(1回約5秒)使用電池単4電池×
  • LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球 E26 一般電球 広配光

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球
    口金E26仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
  • PD対応充電コネクタ HP専用 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    PD対応充電コネクタ HP専用

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
    適合メーカーHP専用材質PVC、ポリ塩化ビニル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×11×38本体質量(g)約36ブラック内径×外径(Φmm)3.0×4.5(コネクタ)定格入力DC18.5-20V/3A定格出力DC19.5V/3A消費電力(W)58.5まで対応適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
  • ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    口金E11定格電圧(V)100仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)41消費電力(W)6.7外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
  • シーリングカバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シーリングカバー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
    材質ABS樹脂質量(g)約38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×70RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブル用タップホルダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    テーブル用タップホルダー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    お手持ちのタップを挟んで、机や棚に固定ができて、抜き差しが便利です。
    材質ABS質量(g)約295寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×153×63アズワン品番65-0525-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雷バスター60000V YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷バスター60000V

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
    ホワイト仕様雷ガード質量(g)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47アズワン品番65-0531-27RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650
  • 耐トラ付サイドタップ4個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付サイドタップ4個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    欠品中
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
    コンセント個数4プラグ形状2Pコンセント形状2P付属品コンセントキャップ2個質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×80機能絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
  • スーパー雷サージ付トリプルタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スーパー雷サージ付トリプルタップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。 3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    プラグ形状2Pコンセント形状2P機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付質量(g)38コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×42×44定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)13000制限電圧(V)500
  • フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED シャンデリア形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様【密閉型器具対応】非対応材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
  • AC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    AC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ・変換プラグ6本付きなので、多種の製品に使用可能です。 ・変圧器なしでどの国でも使えます。 ・軽量なので旅行に持ち運ぶのにも便利です。 定格出力:DC3/4.5/6/7.5/9/12V 定格出力電流:1000mA ・6本タイプ/プラグサイズ(mm) 1)外径Φ3.0 内径Φ0.9 2)外径Φ4 内径Φ1.7 3)外径Φ4.75 内径Φ1.7 4)外径Φ3.5 5)外径Φ5.5 内径Φ2.5 6)外径Φ5.5 内径Φ2.1
    ブラック質量(g)125定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×73
  • 海外用電源プラグOタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外用電源プラグOタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
    プラグ形状Oタイプホワイト質量(g)約12コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-77RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
  • 耐トラ付Lタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付Lタップ3個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 3方向に電源を分配できるので、コードが邪魔にならず、すっきり配線出来ます。
    コンセント個数3プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×45機能絶縁カバーありRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A /1500W
  • ボール電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適口金E26全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)90外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオクールハロゲン75W形65W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオクールハロゲン75W形65W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    店舗のダウンライト照明などに最適
    口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
  • シャンデリア球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDナツメ球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDナツメ球電球色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • エコクールハロゲン広角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種別20W形 広角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000
  • コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    電球の種類蛍光灯形状ダブル口金GY10q-10定格ランプ電力(W)45光色昼白色材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560本体質量(g)約210消費電力(W)45全光束(Lm)4350色温度(K)5000演色指数(Ra)80定格寿命(時間)12000種別45形
  • USBタップ2ポート2.4A ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBタップ2ポート2.4A ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コード付きで手元までUSBを持ってこられるので、枕元でのスマートフォン作業などに最適です。 出力を自動判別。 充電器に接続されたスマホなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電を行います。 また、機器に必要以上の電流が流れないため、安全で機器に適した急速充電を行うことができます。 プラグはホコリや湿気によるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×50材質ABS+PCプラグ形状ストレート定格容量(W)1400絶縁皮膜ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
    プラグ形状A、C、O、BF、SEホワイト質量(g)37コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48定格入力電流(A)10アズワン品番65-0526-46RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
  • 長寿命シリカ60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    長寿命シリカ60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    379税込417
    1箱(2個)
    当日出荷
    住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
    口金E26仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32消費電力(W)60外径(Φmm)60全光束(Lm)810アズワン品番65-0528-44ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類シリカエコロジー商品長寿命
  • ベビーボール球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED防水ラバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED防水ラバーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    雨の日でも安心の防浸型仕様。 日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。 すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。 携帯に便利なストラップつき。
    使用電池単3形乾電池×4(別売)特殊用途防水・防浸材質ABS、ラバーグリーン付属品ストラップ本体質量(g)100全光束(Lm)190連続使用時間(時間)8使用電球LED連続点灯時間最大8時間耐水性防浸タイプアズワン品番65-0532-09RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP-X7(防浸型)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 縦型ガソリン携帯缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    縦型ガソリン携帯缶

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS+PC消費電力(W)1.8コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)本体質量(g)約160定格入力電圧(V)DC5定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87アーム長さ(mm)約50色温度(K)6500定格入力電流(A)1光源色昼光色セード寸法(mm)約Φ70×D110給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)エコロジー商品省エネ
  • ライティングダクト用フィードインキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライティングダクト用フィードインキャップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ライティングダクトレールの給電に使用します。
    材質ABS樹脂本体質量(g)約82定格容量125V15Aまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×19.5×155RoHS指令(10物質対応)対応
  • コード付ソケットシーリング付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コード付ソケットシーリング付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
    ブラック口金E26コード長さ(m)0.5本体質量(g)75定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲン形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハロゲン形LED 調光対応

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    口金E11定格電圧(V)100仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53消費電力(W)7外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LEDエコロジー商品省エネ
  • ELP突起型モノラルイヤホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELP突起型モノラルイヤホン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
    ブラック形式ダイナミックRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型