28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーションHf直管蛍光灯 32形
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形 材質ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W)定格:32、高出力:45 口金G13 本体質量(g)約160 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425 外径(Φ)×全長(mm)約26×1198 点灯方式インバータ式 全光束(定格)(Lm)3500 全光束(高出力)(Lm)4900 Ra85 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類直管蛍光灯 調光の可否なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お買い得3個パック!
全長(mm)40 口金E17 外径(Φmm)17 本体質量(g)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40 形名E形 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

ヤザワコーポレーションFLR直管蛍光灯 40形
材質ガラス、アルミ、銅合金 消費電力(W)36 口金G13 本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5 本体質量(g)約205 定格入力電流(A)0.44 寿命12000時間 点灯方式ラピッドスタート式 ガラス色ホワイト 調光方式なし
1本(1本)ほか
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約69 形式10W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)4.5 全光束(Lm)710 直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.081 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷

ヤザワコーポレーションLED直管15W型 昼光色 グロー式
付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約86 形式15W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)1070 直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.116 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約86 形式15W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)1070 直径×長さL(Φmm×mm)29×436(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.116 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約106 形式20W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 直径×長さL(Φmm×mm)29×580(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.138 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約69 形式10W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)4.5 全光束(Lm)710 直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.081 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷

ヤザワコーポレーションコンパクト形蛍光灯
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 ホワイト 定格寿命(時間)6000 ガラス色ホワイト 演色指数(Ra)80 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションコンパクト形蛍光灯 32形
エコ商品
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ 種別32形 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 消費電力(W)32 口金GX24q-3 本体質量(g)約68 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)10000 Ra80 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45 電球の種類コンパクト蛍光灯 調光の可否なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ダミースターターE型(口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約106 形式20W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 直径×長さL(Φmm×mm)29×580(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.138 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

付属品ダミースターターP型(口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100-240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず) 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 光源色昼光色 入力電流(A)0.248 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

付属品ダミースターターP型(口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100-240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.248 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ヤザワコーポレーションコンパクト形蛍光灯 32W 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯 形状ダブル 口金GY10q-9 定格ランプ電力(W)32 光色昼白色 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×412 本体質量(g)約158 消費電力(W)32 全光束(Lm)2900 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 定格寿命(時間)12000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヤザワコーポレーションコンパクト形蛍光灯 42形
エコ商品
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ 電球の種類コンパクト蛍光灯 種別42形 口金GX24q-4 消費電力(W)42 本体質量(g)約81 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 定格寿命(時間)10000 ガラス色ホワイト Ra80 調光の可否なし 全光束(Lm)3200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションコンパクト形蛍光灯 55W 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯 形状ダブル 口金GY10q-7 定格ランプ電力(W)55 光色昼白色 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560 本体質量(g)約221 消費電力(W)55 全光束(Lm)4500 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 定格寿命(時間)9000
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ヤザワコーポレーションコンパクト形蛍光灯 27W 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯 形状ダブル 口金GY10q-4 定格ランプ電力(W)27 光色昼白色 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×245 本体質量(g)約106 消費電力(W)27 全光束(Lm)1855 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 定格寿命(時間)7500
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ヤザワコーポレーションコンパクト形蛍光灯 45W 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯 形状ダブル 口金GY10q-10 定格ランプ電力(W)45 光色昼白色 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560 本体質量(g)約210 消費電力(W)45 全光束(Lm)4350 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 定格寿命(時間)12000
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ヤザワコーポレーションコンパクト形蛍光灯 36W 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯 形状ダブル 口金GY10q-6 定格ランプ電力(W)36 光色昼白色 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×410 本体質量(g)約160 消費電力(W)36 全光束(Lm)2900 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 定格寿命(時間)9000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヤザワコーポレーション点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管 動作回数6000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
種別FHP45 長さ(mm)560 形状Hfツイン 質量(g)210 口金GY10q-10 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)4350(周囲温度25℃)、4500(周囲温度35℃) 定格寿命(時間)20000 ランプ電流(A)0.325 定格ランプ電力(W)45 バルブ径(Φmm)17.5 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション殺菌ランプ
材質ガラス 定格電圧(V)AC100 口金G13 本体寸法(mm)W約330×H約23×D約23 光源紫外線
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合の蛍光灯に使用してください。
全長(mm)40 口金E17 外径(Φmm)17 本体質量(g)7 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷

異なるタイプのグロー球のセットです。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
質量(g)F1E:7、F5P:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
189 税込208
当日出荷

1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション電子点灯管
通常のグローランプよりも20倍長持ちし、点灯時もすぐにつく電子点灯管です。
種類点灯管 動作回数12万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーショングロー球FG4P・5Pセット
エコ商品
異なるタイプのグロー球のセットです。
セット内容グロー球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

ヤザワコーポレーショングロー球32W型用2個入P21
エコ商品
お買い得2個パック!
全長(mm)38 口金P21 外径(Φmm)21 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
4日以内出荷