6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター 質量(g)42 スイッチ一括集中スイッチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50 アース端子× 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) マグネット× USBポート数× 最大サージ電圧(V)4500 制限電圧(V)330 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)50 スイッチ一括集中スイッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55 機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー アース端子× マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右方向にスッキリ配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能集中スイッチ付、サーキットブレーカー、トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター ホワイト 質量(g)69 スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×112×27 アース端子× 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) アズワン品番65-0531-77 マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4500 制限電圧(V)330 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
749 税込824
当日出荷

ヤザワコーポレーション個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m
エコ商品
ホワイト 材質(本体)ABS 使用温度範囲(℃)5~40 定格15A・125V(1500W) コンセント個数6 コンセント形状3P(接地2P)抜止 本体質量(g)約1047 精度(時計)±4秒/日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15 安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵 電源コード(m)2 機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキング バッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用) 使用地区日本国内専用 アース端子あり アズワン品番65-0525-67 タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り) プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付) RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション国内用マルチ変換プラグ
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 これ一つあれば8種類のプラグ形状(B/C/O/SE/BF/B3/O2/CB)を日本Aタイプに変換できます。 13A(1400Wまで)の大容量タイプです。
材質ポリカーボネート ホワイト 質量(g)30 定格電圧(V)AC125 定格入力電圧(V)125 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×44 機能絶縁カバー:なし、アース端子付 (アース線は付属しておりません) 容量(W)合計1400まで プラグB、C、O、SE、BF、B3、O2、CBタイプ 定格入力電流(A)13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ヤザワコーポレーション変換アダプタ
エコ商品
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続するためのアダプターです。
ホワイト 質量(g)20 タイプストレート コンセント形状3P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×27×30 アース端子 アズワン品番65-0530-95 プラグ形状2P コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷