3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エアコンリモコン
電池入れ替え時のメモリー機能・表示が見やすいバックライト機能付き 暗闇でも場所が分かる蓄光ボタン仕様
材質ABS 質量(g)92 使用電池単4形乾電池×2本(別売り) 電池寿命12ヶ月 アズワン品番65-0529-28 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)7 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×23
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エアコンリモコン
材質本体:ABS ボタン:シリコン ホワイト 本体寸法(mm)W56×H140×D19 本体質量(g)68 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソーラーエアコンリモコン
ホワイト 電源リチウムイン電池3.7V 300mAh 本体質量(g)約118 本体寸法W約59mm×H約174mm×D約21mm 機能ボタン:蓄光(運転ON/OFF、温度設定ボタン) 通信方式赤外線(IR)方式 定格入力電流(A)DC5V 0.5A 環境温度範囲(℃)5℃~35℃ 関連資料(0.36MB) 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります。)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷