「クコの実」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。
高さ(mm)48
質量(g)5
径(Φmm)20
消費電力(W)5
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E12
本体質量(g)10
全光束(Lm)25
定格寿命(時間)40000
周波数50/60Hz
電球形状ナツメ球
色温度3.000K
光源色電球色相当
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19
電球の種類LED
関連キーワード