3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集中スイッチ付節電タップ4個口2m
差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
ホワイト 質量(g)303 スイッチ集中 コンセント個数4 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×31×210 電源コード(m)2 アズワン品番65-0530-47 プラグ形状L型 定格入力15A/合計1500Wまで
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付4個口節電タップ
材質ABS タイプ4個口 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×214×33 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
ホワイト 定格125V 15A 合計1500Wまで 最大サージ電圧(V)6000 コンセント形状3P抜け止め
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ