カテゴリ

  • 照明(8)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(4)
  • アズワン(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • エレコム(52)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • ANMO(2)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ホーザン(164)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(47)
  • サンワサプライ(31)
  • オーム電機(28)
  • 信栄物産(26)
  • サンワダイレクト(24)
  • LION (ライオン事務器)(16)
  • エスコ(12)
  • ケニス(9)
  • ナリカ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フレキシブルアーム」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)作業灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
消費電力(W)15.3スイッチ中間スイッチ定格電圧AC100~240Vコード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)周波数50/60Hz光源COB LED(交換不可)色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)照度(Lux)約1400(30cm直下)光束(Lm)約1500演色指数(Ra)93Ra調光の可否あり
LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.5A)材質ABS+PCホワイト質量(g)約320消費電力(W)5.6スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1.0寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105アーム長さ(mm)約260光源LED(交換不可)色温度(K)6500光源色昼光色照度(Lux)約2200光束(Lm)約260LED寿命(時間)約40000アームフレキシブルアーム電球の種類LEDくわえ幅(mm)平行時約30
調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター材質ABS+PCホワイト消費電力(W)約4.8スイッチON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1本体質量(g)約270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500照度(Lx)約1200光源色昼光色光束(Lm)約230LED寿命(時間)約40000アームフレキシブルアームRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED(交換不可)調光の可否不可くわえ幅(mm)平行時約30
調光調色伸縮LEDアームライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光調色伸縮LEDアームライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。 5段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 アームが伸びる! 最大約90cmまで調節可能。 遠くまで光を届けます。
付属品USBアダプタ材質ABS適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5本体質量(g)約560定格電流(A)2クランプ幅(mm)約15~40アーム長さ(mm)約240~900色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド)LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブル
調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
LED卓上スタンド照度JIS : AA形 広く明るく照らします。 4段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 USBポート搭載。 スマートフォンなどの充電が可能。
電球の種類LEDホワイトアームフレキシブル調光の可否可(5段階)消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)材質ABS本体質量(kg)約1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)アーム長さ(mm)約550寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)定格電圧(V)DC5定格電流(A)1LED色電球色・白色・昼白色・昼光色色温度(K)3000/4000/5000/6500光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)LED寿命(時間)約25000付属品ACアダプタ
A形スタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)A形スタンドライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
JIS照度A形相当。 フレキシブルアームなので、可動範囲が広くなっています。 スマートフォンスタンド付き。
材質ABS樹脂+スチール幅(mm)ヘッド:140直径(Φmm)ベース:125高さ(mm)15質量(g)約510奥行(mm)70消費電力(W)4.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)ベース:約125×20コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約620アーム寸法(mm)約290光束(Lm)器具:約480LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
9W昼光色LEDフレキシブルクリップライト ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)9W昼光色LEDフレキシブルクリップライト ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、 光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
付属品ACアダプター材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約382(本体のみ)消費電力(W)9スイッチ点灯:中間スイッチコード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む)全光束(Lm)約750光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約2000光束(Lm)器具:約450アズワン品番65-0525-11LED寿命(時間)約40000明るさ昼光色RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)平行時:約30
ウッドセードフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25寸法(mm)セード:約Φ105×150質量(g)約600定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約2定格消費電力(W)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70アーム長さ(mm)約300アームフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら