1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
仕様保護被ふくコード、安全ブレーカー スイッチ一括集中スイッチ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで ノイズフィルターあり マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)400 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)