9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。 全長(mm)68 種類レフ電球 定格電圧(V)AC100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 本体質量(g)13 仕様屋内用 電球形状ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションミニレフ球50W
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)75 質量(g)15 消費電力(W)50 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションミニレフ球 長寿命
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 寿命約2000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションミニレフ球40W
エコ商品
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)68 質量(g)13 消費電力(W)40 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

ヤザワコーポレーションミニレフ球30W
エコ商品
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)68 質量(g)13 消費電力(W)30 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

ヤザワコーポレーションレフ電球 長寿命
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 機能調光 寿命約3000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150 使用場所屋外 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)1.5 付属品ねじ回しパーツ 質量(g)820 スイッチ 口金E26 本体寸法(mm)Φ180×D120 アーム長さ(mm)約100 寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130 使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W) はさみ幅(クリップ)約30mm アズワン品番65-0525-35 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ヤザワコーポレーション防雨型E26クリップライトセード付き
エコ商品
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ 材質 ガンメタリック 奥行(mm)170 消費電力(W)約40 口金E26 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70 アーム長さ(mm)約100 ヘッド径(Φmm)150 防塵防水性能IPX-4相当(防沫型) アズワン品番65-0525-34 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W) くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm 材質 質量(g)約570 消費電力(W)17まで(LED電球専用) 口金E26 コード長さ(m)約1 本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 灯数1灯 防水性防雨型(IPX3相当) 電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

関連カテゴリ