「レフ led e26」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)102
質量(g)65
消費電力(W)5
口金E26
外径(Φmm)63
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.092
ビーム角(度)120
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ60形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
口金E26
定格電圧(V)100
仕様調光対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)114
質量(g)152
消費電力(W)9.5
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)40000
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類レフ形LED
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)114
質量(g)95
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)8.4
口金E26
外径(Φmm)80
光源LED
定格入力電流(A)0.149
ビーム角(度)120
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ100形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm
材質鉄
質量(g)約570
消費電力(W)17まで(LED電球専用)
口金E26
コード長さ(m)約1
本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
灯数1灯
防水性防雨型(IPX3相当)
電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷