住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状レフ電球
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
機能調光
寿命約3000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。
全長(mm)68
種類レフ電球
定格電圧(V)AC100/110
口金E17
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
本体質量(g)13
仕様屋内用
電球形状ミニレフ球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17
定格電圧(V)100/110
全長(mm)75
質量(g)15
消費電力(W)50
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ミニレフ球
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。
従来の2倍長持ちタイプ
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
寿命約2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E26
定格電圧(V)100
仕様調光対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)114
質量(g)152
消費電力(W)9.5
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)40000
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類レフ形LED
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)102
質量(g)65
消費電力(W)5
口金E26
外径(Φmm)63
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.092
ビーム角(度)120
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ60形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)114
質量(g)95
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)8.4
口金E26
外径(Φmm)80
光源LED
定格入力電流(A)0.149
ビーム角(度)120
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ100形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
全長(mm)80
質量(g)32
外径(Φmm)50
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
口金E17
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ40形相当 ※メーカー比較において
光源LED
ビーム角(度)120
定格入力電流(A)0.074
消費電力(W)4.1
周波数50/60Hz
調光の可否なし
RoHS指令(10物質対応)対応
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150
使用場所屋外
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)1.5
付属品ねじ回しパーツ
質量(g)820
スイッチ無
口金E26
本体寸法(mm)Φ180×D120
アーム長さ(mm)約100
寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130
使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)
はさみ幅(クリップ)約30mm
アズワン品番65-0525-35
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ
材質鉄
色ガンメタリック
奥行(mm)170
消費電力(W)約40
口金E26
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70
アーム長さ(mm)約100
ヘッド径(Φmm)150
防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)
アズワン品番65-0525-34
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm
材質鉄
質量(g)約570
消費電力(W)17まで(LED電球専用)
口金E26
コード長さ(m)約1
本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
灯数1灯
防水性防雨型(IPX3相当)
電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
口金E17、消費電力100Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄
質量(g)約100
定格電圧(V)AC100
口金E17
寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48
アーム長さ(mm)43
適合ランプ口金E17、消費電力100Wまでの「レフ電球」「LED電球」など
関連キーワード