カテゴリ

  • 照明(9)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • 旭光電機工業(45)
  • ELPA(31)
  • オーム電機(14)
  • STE(エス・ティー・イー)(7)
  • ヨシダ(4)
  • マクサー電機(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ロウソク球」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDローソク球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDローソク球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
4日以内出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
ローソク球10Wクリア口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球10Wクリア口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
4日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)75クリア質量(g)8消費電力(W)10口金E17外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×75×30ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球7Wホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球7WホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球10WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
179税込197
1個
4日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30口金E12全長(mm)74外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション)低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WHYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
899税込989
1個
4日以内出荷
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅全長(mm)90質量(g)12消費電力(W)0.8口金E17外径(Φmm)32全光束(Lm)55周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.009光源色電球色相当アズワン品番65-0527-43LED寿命(時間)20000明るさ10形相当ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
ローソク球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1セット(2個)
当日出荷
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。口金E12全長(mm)52質量(g)5消費電力(W)5外径(Φmm)25定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球(2個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球(2個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52クリア種類ローソク球径(Φmm)25消費電力(W)5口金E12定格寿命(時間)2000質量(g/個)5定格電圧(V)110電球形状ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
ローソク球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球種類ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
電球カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら