クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3
電源タイプ乾電池式
質量(g)約200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×210×120
寿命設計:約30000時間
クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3
電源タイプ乾電池式
質量(g)約280
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×400×120
寿命設計:約30000時間
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約154
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100
電池寿命(連続時間)約75
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0525-22
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上
電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時)
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0525-23
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様消灯時間:約25秒
材質ABS樹脂
スイッチON/ OFF/ AUTO
本体寸法(mm)W87×D38×H35
本体質量(g)約44
センサータイプ人感明暗センサー
全光束(Lm)40
光源昼白色LED×10灯(交換不可)
色温度(K)5000
使用電池単4電池 3 別売
電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)
調光方式無し
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質ABS
色ホワイト
消費電力(W)0.2
本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21
全光束(Lm)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450
光源昼白色LED
色温度(K)5000
使用電池単四電池×3
光源色昼白色LED×8灯(交換不可)
電池寿命360日(1日10回点灯時)
調光の可否あり
1個
¥998
税込¥1,098
4日以内出荷
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)Φ80×D36
本体質量(g)59
全光束(Lm)40
機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し
色温度(K)5000
使用電池単四電池 3
センサー感知方式人感明暗センサー
電池寿命約270日(1日10回点灯時)
灯数6灯
電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約45
全光束(Lm)約10(最大値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
電池寿命約200日(1日10回点灯時)
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-71
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
周囲が暗くて人が近づくと点灯します。
簡単に設置できる乾電池式です。
材質ABS
質量(g)45
全光束(Lm)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31
光源白色LED×1灯(交換不可)
電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間
使用可能温度範囲0~35℃
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
点灯方式人感明暗センサー
光源色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
14日以内出荷
照らしたい場所を自由自在に照らせます。
簡単に移動できる乾電池式です。
色ホワイト
質量(g)約117
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65
光源白色LED(交換不可)
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー
電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間
LED寿命(時間)20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚
材質ABS
色ホワイト
本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)
全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40
連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)
光源白色LED
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-70
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
単4形乾電池3本仕様の3LED点灯/点滅式サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2mm~23.8mm 。明るさは24ルーメンで、電池寿命は連続点灯で約24時間 連続点滅で約48時間です。シンプルで飽きの来ないロングセラーデザインです。
その他別売品:単4形乾電池×3本
本体寸法(mm)W約50×H約53×D約82(ハンドルホルダー取付け時)
本体質量(g)約30(取付け部品含まず)
全光束(Lm)24
光源LED×3灯
電池寿命(時間)連続点灯:約24時間 連続点滅:約48時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池単4形乾電池×3本
連続点灯時間約24時間 連続点滅:約48時間
防水仕様IPX3
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。
電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池
1.5V単1~単5形アルカリ電池
1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池
3Vコイン形リチウム電池
3V、6Vカメラ用リチウム電池
9V形乾電池
色ブラック
本体質量(g)88
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×117×22
電池寿命(時間)約10000回(1回約5秒)
使用電池単4電池×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。
クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。
簡単に移動できる乾電池式です。
色ホワイト
質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22
使用電池単4形乾電池×4本(別売)
電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合)
検知方式人感センサー/常時点灯
アズワン品番65-0528-62
LED寿命(時間)約20000
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数30灯
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
海外旅行や、介護、赤ちゃんのおむつ替えに便利な携帯式のおしり洗浄機です。
スイッチを押すだけで使える簡単ワンタッチ仕様です。
乾電池式なので、使う場所を選びません。
強・弱水流の切替えができます。
旅行に便利な携帯ポーチ付きです。
仕様動作音:≦約65dB
付属品専用ポーチ
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約215
ノズル長(mm)約100
使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
タンク容量(mL)約140
サイズ(mm)収納時:Φ47×159、使用時:Φ47×372
防水仕様IPX6相当
アズワン品番65-0530-14
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水量(mL)強モード時:150/分、弱モード時:110/分
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光
色ブラック
質量(g)40
電源単四形乾電池×2本
連続使用時間30時間
波長(nm)650~660
電池寿命(時間)連続30
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
レーザー出力1mW未満
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14
商品タイプリモコンタイプ
レーザー光色レッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光
色ガンメタリック
質量(g)44
タイプペンタイプ
波長(nm)650~660
使用電池単4形乾電池×2本
到達距離(m)100~150
ビーム径8~10mm(5m先計測)
使用場所屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
色シルバー
光源白色LED×1灯(交換不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP-X4相当(防沫型)
電球の種類LED
特殊用途防沫
今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。
材質ABS
色グリーン
質量(g)97
精度【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内
表示【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×120×20
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
測定間隔約1分間に1回(温度・湿度)
1個
¥1,888
税込¥2,077
4日以内出荷
今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)97
精度【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内
表示【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×120×20
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
測定間隔約1分間に1回(温度・湿度)
1個
¥1,888
税込¥2,077
4日以内出荷
材質ABS
色ホワイト
質量(g)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×25×30
連続使用時間1日5回の使用で約1年
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
アズワン品番65-0530-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。緊急時やアウトドアでの使用でも安心の防雨型仕様です。
使用電池単4形乾電池×3本 (別売)
材質ABS
色ホワイト
付属品ストラップ
質量(g)45
全光束(Lm)(最大)約43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×98
光源高輝度白色LED(交換不可)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数6
防水性防雨型(IP-X3相当)
電球の種類LED
特殊用途防雨
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付属品ストラップ
材質アルミ
色ガンメタリック
本体寸法(mm)約Φ33×H120
本体質量(g)約92(本体のみ)
全光束(Lm)約160
連続使用時間(時間)連続点灯:約7
光源白色LED(交換不可)
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)約12000(1m照度)
ズームあり
防水性IPX4
照射距離(m)約210
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)W約30×H86×D20
本体質量(g)約50 (乾電池含む)
連続使用時間(時間)ブザー+LEDライト:約24時間(アルカリ乾電池使用時)、LEDライトのみ:約1000時間(アルカリ乾電池使用時)
使用電池単4形アルカリ乾電池×2本 (テスト電池付属)
光がカゴや荷物に邪魔されずに使用出来るサイクルライトです。クリップで簡単装着、ネジで固定出来るので安心です。※細かい網目のカゴなどは、ネジが使えない場合があります
その他別売品:単4形乾電池×3本
本体寸法(mm)W約52×H約84×D約60
本体質量(g)約61
全光束(Lm)14
連続使用時間(時間)3灯連続点灯:約200
光源白色LED×3個
電池寿命(時間)3灯連続点灯:約200時間 1灯連続点滅:約700時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池単4形乾電池×3本
防水仕様IPX3
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
取付可能サイズ:Φ11~18mm(シートステイ用)、Φ18~32mm(シートポスト用)。大・小2つの取付ブラケットとサイズ調整用に4枚のゴム板が付属されているので、様々なサイズの自転車に取付可能です。後ろから来る車に自転車の存在を認知させる防雨型のテールライトです。シートステイやシートポストに取り付けてご使用ください。
その他別売品:単4形乾電池×2本
付属品ブラケット2種類 取付調整ゴムシート4枚
本体寸法(mm)W約44×H約50×D約105(シートステイ用ブラケット時)
本体質量(g)約21(取付部品含まず)
光源赤色LED×3個
電池寿命(時間)連続点灯:50時間 早い連続点滅:80時間 ゆっくり連続点滅:150時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池単4形乾電池×2本
防水仕様IPX3
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
前カゴの荷物が邪魔にならない取り付け設計で、取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用しています。比較的認知されやすいカゴの高さに取り付け出来、人混みでも目が痛くならない11ルーメンの明るさに設定しています。
その他別売品:単4形乾電池×2本
付属品結束バンド×2本
本体寸法(mm)W約115×H約31×D約42(ホルダー取付け時)
本体質量(g)約40
全光束(Lm)11(200cd)
光源白色LED×2個 青色LED×1個
電池寿命(時間)連続点灯:約6時間 連続点滅:約14時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池単4形乾電池×2本
連続点灯時間約6時間 連続点滅:約14時間
防水仕様IPX3
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
暗い時に振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅する節電&利便性アップの高機能サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2~23.8mm。ハンドルホルダーとダイナモ取り付け部パーツの2種を付属しています。
その他別売品:単4形乾電池×3本
付属品ハンドルホルダー ダイナモ取り付け部パーツ
本体寸法(mm)W約40×H約95×D約27(取付部品含まず)
本体質量(g)約44(取付部品含まず)
全光束(Lm)約43(約170cd)
連続使用時間(時間)約30
光源白色LED×1個
電池寿命(時間)連続点灯:約30時間 連続点滅:約60時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池単4形乾電池×3本
防水仕様IPX4
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
付属品ストラップ
材質アルミ
色ガンメタリック
本体寸法(mm)約Φ33×H120
本体質量(g)約88(本体のみ)
全光束(Lm)約120
連続使用時間(時間)約10
光源白色LED(交換不可)
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)約4000(1m照度)
防水性IPX4
照射距離(m)約125
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
付属品microUSBケーブル、マウスピース
材質ABS
色ブラック
測定範囲(アルコール濃度)0~1.00mg/L
質量(g)86
電源TC02本体から給電、または単4形乾電池×3本(別売)
測定精度(アルコール濃度)濃度0.200mg/L以下:±0.020mg/L、濃度0.200~1.000mg/L:±5%、濃度1.000mg/L以上:±20%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×130×24
センサー電気化学式センサー
保存温度(℃)-20~50
測定対象呼気中アルコール濃度
測定時間(秒)(呼気)約5(吹込量:10L/m以上)
寿命(センサー)使用回数20000回/使用開始から1年経過後/アルコール検出回数1000回
使用環境温度(℃)-5~45
パネル1.8インチ電子表示パネル
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード