1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーション人感アラームⅡ
玄関の自動チャイムや、侵入者への警告等に使用できます。 置く場所を選ばない乾電池式です。 ヘッド部のフードを着脱することで、センサー感知範囲が変更できます。 ACアダプタ(別売)が使用可能です。
仕様使用可能気温範囲:約-20℃~+50℃、スイッチを入れてから起動するまでの時間:約15秒、低電力指示ライト点灯条件:電圧が4.8Vに達していない場合、防水機能:無し 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)167 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×122×58 使用電池単3形乾電池×4本※ACアダプタ使用可(別売り・推奨商品型番:ACM1000) 検知距離(m)約5~8 電池寿命約8~10ヶ月※連続待機時、約3~6ヶ月※1日5回反応 センサー角度調整(°)可能:約水平330°/垂直90° RoHS指令(10物質対応)対応 音色【種類】チャイム3種類、アラーム3種類、【再生時間】チャイム(1)約1.2秒、チャイム(2)約1.5秒、チャイム(3)約5.7秒、アラーム約40分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷