クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3
電源タイプ乾電池式
質量(g)約200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×210×120
寿命設計:約30000時間
クリップタイプなので、設置場所を選びません。
乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。
シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。
ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3
電源タイプ乾電池式
質量(g)約280
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×400×120
寿命設計:約30000時間
乾電池でもマイクロUSBでも使える2WAY供給スマートフォンスタンド搭載ON/OFFスイッチは蓄光仕様になっており、暗いところでも薄く光ります。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂
長さ(mm)アーム:約200
幅(mm)ヘッド:約(W)55ベース:約(W)80
高さ(mm)ヘッド:約(H)15ベース:約(H)25
奥行(mm)ヘッド:約(D)70ベース:約(D)100
電源単3形乾電池×3本(別売)/ACアダプターマイクロUSB(別売)
本体質量(g)約137
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】約55×70×15/【ベース】約80×100×25
光源白色LED(交換不可)
器具・セット器具のみ
色温度(K)約6000K
光源色白色LED(交換不可)
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0529-43
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約154
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100
電池寿命(連続時間)約75
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0525-22
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上
電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時)
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0525-23
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ON/OFFスイッチは蓄光仕様となっており、暗い場所でも薄く光ります。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、
明るくなると消灯します。
仕様センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約143
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、ベース:約80×25×100
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
電池寿命(時間)連続点灯:約75(センサーOFF時)、約60(センサーON時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0529-44
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
仕様消灯時間:約25秒
材質ABS樹脂
スイッチON/ OFF/ AUTO
本体寸法(mm)W87×D38×H35
本体質量(g)約44
センサータイプ人感明暗センサー
全光束(Lm)40
光源昼白色LED×10灯(交換不可)
色温度(K)5000
使用電池単4電池 3 別売
電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)
調光方式無し
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質ABS
色ホワイト
消費電力(W)0.2
本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21
全光束(Lm)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450
光源昼白色LED
色温度(K)5000
使用電池単四電池×3
光源色昼白色LED×8灯(交換不可)
電池寿命360日(1日10回点灯時)
調光の可否あり
1個
¥998
税込¥1,098
4日以内出荷
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適
電球の種類LED
センサー感知方式人感・明暗センサー
設置方式置く、マグネット、ネジ止め
灯数2
付属品取付板、両面テープ、木ネジ
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)(センサー)0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79
光源白色LED×2灯(交換不可)
色温度(K)6000
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
寿命(設計寿命)20,000
電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)
光源色白色
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)Φ80×D36
本体質量(g)59
全光束(Lm)40
機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し
色温度(K)5000
使用電池単四電池 3
センサー感知方式人感明暗センサー
電池寿命約270日(1日10回点灯時)
灯数6灯
電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)W73×D40×H103
本体質量(g)86
全光束(Lm)15
機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し
使用電池単三電池 4
センサー感知方式人感明暗センサー
電池寿命約720日(1日10回点灯時)
灯数3灯
電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
付属品木ネジ 2
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)W66×D66×H134
本体質量(g)92
全光束(Lm)45
保護等級防沫型(IPX4相当)
機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し
色温度(K)5000
使用電池単三電池 3
センサー感知方式人感明暗センサー
電池寿命約360日(1日10回点灯時)
灯数8灯
電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。
単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在)
人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー)
LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。
雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4
材質ABS
色ブラック
質量(g)約402
全光束(Lm)280
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×158×109
光源3W白色LED
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)
取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm
点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)
防水仕様防雨タイプ(IP44)
アズワン品番65-0529-72
感知方式赤外線センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数2灯
センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°
感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)
調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。
単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在)
人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー)
LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。
雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4
材質ABS
色ブラック
質量(g)約275
全光束(Lm)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×106
光源3W白色LED
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)
取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm
点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)
防水仕様防雨タイプ(IP44)
アズワン品番65-0529-71
感知方式赤外線センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°
感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)
調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適
電球の種類LED
センサー感知方式人感・明暗センサー
灯数6
付属品ワンタッチテープ、木ネジ
材質ABS、PC
色ホワイト
質量(g)約72
定格寿命(時間)約30000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34
光源白色LED×6灯(交換不可)
色温度(K)4000
使用電池単3形乾電池×3本
連続点灯時間760日(1日10回点灯)
アズワン品番65-0528-66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
その他常時点灯機能付き
付属品USBコード(Type-C)
材質ABS樹脂
電源602040型 リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 350mAh
本体寸法(mm)Φ80×23
本体質量(g)50
全光束(Lm)45
色温度(K)5,700
充放電回数500回
充電時間(時間)2(5V1A電源)
検知方式人感明暗センサー
連続点灯時間(時間)3.5 (満充電時1日10回 2か月程度)
調光の可否なし
調色の可否なし
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約45
全光束(Lm)約10(最大値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
電池寿命約200日(1日10回点灯時)
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-71
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
周囲が暗くて人が近づくと点灯します。
簡単に設置できる乾電池式です。
材質ABS
質量(g)45
全光束(Lm)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31
光源白色LED×1灯(交換不可)
電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間
使用可能温度範囲0~35℃
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
点灯方式人感明暗センサー
光源色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
14日以内出荷
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類LED
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×46×80
光源高輝度白色LED×3灯
使用電源単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命(連続時間)待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時)
点灯方式常時点灯/明暗&人感センサー
光源色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
付属品USBコード(Type-C)
材質ABS樹脂
電源14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh
本体質量(g)61
全光束(Lm)45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×17
光源LED(交換不可)
色温度(K)29505800
充放電回数500回
充電時間(時間)2.2(5V1A電源)
検知方式人感明暗センサー
連続点灯時間(時間)3 (満充電時1日10回 1か月程度)
調光の可否なし
調色の可否2色調色機能
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
付属品ストラップ、シール付プレート
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(g)約60
全光束(Lm)約60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80
使用電池単四乾電池×3本(別売)
電池寿命(連続時間)約8
センサー感知方式人感(赤外線)、明暗
点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)
設置方式マグネット/ストラップ
設置場所室内
アズワン品番65-0528-64
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数6
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
照らしたい場所を自由自在に照らせます。
簡単に移動できる乾電池式です。
色ホワイト
質量(g)約117
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65
光源白色LED(交換不可)
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー
電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間
LED寿命(時間)20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚
材質ABS
色ホワイト
本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)
全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40
連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)
光源白色LED
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-70
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
単4形乾電池3本仕様の3LED点灯/点滅式サイクルライトです。取付可能サイズ:Φ22.2mm~23.8mm 。明るさは24ルーメンで、電池寿命は連続点灯で約24時間 連続点滅で約48時間です。シンプルで飽きの来ないロングセラーデザインです。
その他別売品:単4形乾電池×3本
本体寸法(mm)W約50×H約53×D約82(ハンドルホルダー取付け時)
本体質量(g)約30(取付け部品含まず)
全光束(Lm)24
光源LED×3灯
電池寿命(時間)連続点灯:約24時間 連続点滅:約48時間 (国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池単4形乾電池×3本
連続点灯時間約24時間 連続点滅:約48時間
防水仕様IPX3
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード