19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCHSMN16WH 無接点充電式人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類LED センサー感知方式人感明暗 灯数TOP5灯/メイン6灯 付属品ホルダー 材質ABS ホワイト 質量(g)本体:約96、ホルダー約50 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64 光源白色LED アズワン品番65-0528-79 LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

NBSMN14WH 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 設置方式置く、マグネット、ネジ止め 灯数2 付属品取付板、両面テープ、木ネジ 材質ABS ホワイト 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)(センサー)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79 光源白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)6000 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 寿命(設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色白色 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗ナイトライトマグネット付
エコ商品
暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
付属品ストラップ、シール付プレート ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 本体質量(g)約60 全光束(Lm)約60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80 使用電池単四乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)約8 センサー感知方式人感(赤外線)、明暗 点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能) 設置方式マグネット/ストラップ 設置場所室内 アズワン品番65-0528-64 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

NASMN22WH ナイトライト人感明暗 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライト人感明暗
エコ商品
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:あり ホワイト 質量(g)約42 消費電力(W)約0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30 周波数50/60Hz 光源白色LED 点灯方式人感明暗 アズワン品番65-0528-50 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗ナイトライト
エコ商品
付属品両面テープ、木ねじ2本 ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 使用電池単四乾電池×3本(別売) 設置方式両面テープ/ねじ止め 設置場所室内 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライト
仕様消灯時間:約25秒 材質ABS樹脂 スイッチON/ OFF/ AUTO 本体寸法(mm)W87×D38×H35 本体質量(g)約44 センサータイプ人感明暗センサー 全光束(Lm)40 光源昼白色LED×10灯(交換不可) 色温度(K)5000 使用電池単4電池 3 別売 電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時) 調光方式無し
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー
材質ABS ホワイト 消費電力(W)0.2 本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21 全光束(Lm)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450 光源昼白色LED 色温度(K)5000 使用電池単四電池×3 光源色昼白色LED×8灯(交換不可) 電池寿命360日(1日10回点灯時) 調光の可否あり
1個
998 税込1,098
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯
材質ABS樹脂 電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz) 本体寸法(mm)Φ57×87 本体質量(g)37 全光束(Lm)8 光源昼白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)7,000 検知方式人感明暗センサー 調光の可否3段階調光 調色の可否無し
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型
材質ABS樹脂 電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz) 本体質量(g)37 全光束(Lm)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41 光源電球色LED×4灯(交換不可) 色温度(K)2,700 検知方式人感明暗センサー 調光の可否無し 調色の可否無し
1個
789 税込868
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)無接点充電式人感明暗ナイトライト小
ホルダーにセットしている状態で、停電時には自動で点灯。 ホルダーから引き抜けば懐中電灯として使用可能。 通常時は人感・明暗センサーライトとして使えます。
電球の種類LED 消費電力(W)0.4 光色電球色 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 材質ABS、PC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約50×110×15、ホルダー:約48×50×47 質量(g)本体:約52、ホルダー:約31 感知方式人感・明暗センサー 使用温度範囲(℃)0~30(センサー) 寿命約30000時間 充電時間(時間)約40
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納
材質ABS樹脂 本体寸法(mm)Φ80×D36 本体質量(g)59 全光束(Lm)40 機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単四電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約270日(1日10回点灯時) 灯数6灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

NBSMN15WH 乾電池式置き型人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 灯数6 付属品ワンタッチテープ、木ネジ 材質ABS、PC ホワイト 質量(g)約72 定格寿命(時間)約30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34 光源白色LED×6灯(交換不可) 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 連続点灯時間760日(1日10回点灯) アズワン品番65-0528-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き
材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W73×D40×H103 本体質量(g)86 全光束(Lm)15 機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し 使用電池単三電池 4 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約720日(1日10回点灯時) 灯数3灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動
付属品木ネジ 2 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W66×D66×H134 本体質量(g)92 全光束(Lm)45 保護等級防沫型(IPX4相当) 機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単三電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約360日(1日10回点灯時) 灯数8灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

材質ABS樹脂 電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz) 消費電力(W)0.6 本体質量(g)52 全光束(Lm)最大25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65x100x45 光源LED×2灯(交換不可) 色温度(K)2700 / 3400 / 4000 検知方式人感明暗センサー 調光の可否なし 調色の可否3色調色機能
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

NCHSMN03WH 充電式LED人感明暗センサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。 停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時
付属品充電用ホルダー 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×142×23 周波数50/60Hz 連続使用時間(時間)TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電) 点灯方式人感・明暗センサー 充電時間(時間)約40(満充電) アズワン品番65-0528-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
欠品中

材質ABS樹脂 電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz) 本体質量(g)51 全光束(Lm)7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×90×40 光源電球色LED×4灯(交換不可) 色温度(K)2,500 検知方式人感明暗センサー 調光の可否3段階調光機能 調色の可否無し
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用人感センサー
LEDネオンチューブライト専用品です。
コード長さ(cm)約50(センサー部含む) 本体質量(g)31 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×50×25 機能人感センサー
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

NASMN21WH 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3 材質ABS 質量(g)33 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 光源白色LED(交換不可) センサー感知方式人感明暗センサー 設置方式プラグ式 アズワン品番65-0528-48 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 点灯方法人感明暗センサー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷