LED卓上スタンド照度JIS : AA形
広く明るく照らします。
4段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
USBポート搭載。
スマートフォンなどの充電が可能。
電球の種類LED
色ホワイト
アームフレキシブル
調光の可否可(5段階)
消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)
材質ABS
本体質量(kg)約1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)
アーム長さ(mm)約550
寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)
定格電圧(V)DC5
定格電流(A)1
LED色電球色・白色・昼白色・昼光色
色温度(K)3000/4000/5000/6500
光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)
照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)
適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)
LED寿命(時間)約25000
付属品ACアダプタ
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約1.7
スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)AC100-240
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約160
アーム長さ(mm)約250
光源LED(交換不可)
LED寿命(時間)約30000
アームフレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類LED
調光の可否あり
くわえ幅(mm)平行時約20
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
色ホワイト
消費電力(W)約4.8
スイッチON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1
本体質量(g)約270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)約260
色温度(K)6500
照度(Lx)約1200
光源色昼光色
光束(Lm)約230
LED寿命(時間)約40000
アームフレキシブルアーム
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否不可
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.5A)
材質ABS+PC
色ホワイト
質量(g)約320
消費電力(W)5.6
スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)約260
光源LED(交換不可)
色温度(K)6500
光源色昼光色
照度(Lux)約2200
光束(Lm)約260
LED寿命(時間)約40000
アームフレキシブルアーム
電球の種類LED
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)約4.8
スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)
本体質量(g)約270
定格寿命(時間)約40000
アーム長さ(mm)約260
色温度(K)6500
光源色昼光色
色(本体)ブラック
照度(Lux)約1200
光束(Lm)約200
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否×
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
材質ABS+PC
アーム長さ(mm)50
色温度(K)6500
光源色昼光色
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
明るさと、光の色を変えられる3 段階調光・3段階調色機能付きです。電球色、白色、昼白色それぞれ3 段階調光ができます。
スイッチは触れるだけで操作できるタッチセンサー式です。
付属品USBコード×1 (コード長:約90cm)
色ホワイト
質量(g)170
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.90(充電用USBコード)
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×10
定格電流(A)0.65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ/スタンド:約55×70×120
アーム長さ(mm)約290
光源LED(交換不可)
最大消費電力(W)5
色温度(K)電球色:3000、白色:4000、昼白色:5000
光源色電球色、白色、昼白色
照度(Lux)(100%点灯時/30cm直下)電球色:500、白色:1100、昼白色:500
LED寿命(時間)約25000
調光方式3段階
演色指数(Ra)80(昼白色時)
電球の種類LED
調光の可否あり
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約154
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100
電池寿命(連続時間)約75
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0525-22
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。
5段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
アームが伸びる!
最大約90cmまで調節可能。
遠くまで光を届けます。
付属品USBアダプタ
材質ABS
適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時)
定格電圧(V)DC5
本体質量(g)約560
定格電流(A)2
クランプ幅(mm)約15~40
アーム長さ(mm)約240~900
色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド)
LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色
照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下)
光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時)
LED寿命(時間)約25000
アームフレキシブル
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
材質ABS+PC
消費電力(W)1.8
コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)
本体質量(g)約160
定格入力電圧(V)DC5
定格寿命(時間)約40000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87
アーム長さ(mm)約50
色温度(K)6500
定格入力電流(A)1
光源色昼光色
セード寸法(mm)約Φ70×D110
給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否×
くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)
クリップでも、棚下灯としても使用できます。
バータイプなので、鏡に付けて使用すれば簡易ミラーライトの完成。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)
色ホワイト
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)
本体質量(g)ライト:約150、クリップ:約75
定格電流(A)1
光源LED×30灯(交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)
照度(Lx)約755(30cm直下/満充電時/強点灯時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
光源色白色
充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)
バッテリー容量(mAh)1000
光束(Lm)(満充電時)弱:80、中:175、強:245
LED寿命(時間)約25000
演色指数(Ra)80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:約368×27×34、クリップ:約35×70×98
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約6、中:約3、強:約2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)約200
使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売)
照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上
電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時)
光束(Lm)器具:約23
アズワン品番65-0525-23
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB充電式。見やすい大文字LED。カウントダウン・アップ両対応。アラーム消音機能付き。マグネットでスチール部分につけられます。スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
付属品USB充電ケーブル(Type-C⇔Type-A)
本体質量(g)約69
連続使用時間約40時間
充電時間約60分
使用電池リチウムイオン電池内臓300mAh(交換不可)
タイマー設定最大時間:99分55秒
環境温度範囲(℃)仕様:0~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×26
計測時間最大:99分59秒
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)
材質ABS+PC
色ホワイト
質量(g)約320
消費電力(W)4.5
スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)約1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105
アーム長さ(mm)約50
光源LED(交換不可)
色温度(K)6500
光源色昼光色
照度(Lux)約900
光束(Lm)約200
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
くわえ幅(mm)平行時約30
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)
材質ABS樹脂、PC
本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157
本体質量(g)約200
定格電流(A)2
最大消費電力(W)8.4
色温度3000K / 4100K / 6500K
2way仕様の丸い形が可愛いマグネットライト。
バッテリーが内蔵されているので、クリップから外して好きなところへライトを持ち運んで使用できます。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)
色ホワイト
質量(g)ライト本体:約115、クリップ:約75
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)
寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:75×45
定格電流(A)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約35×70×98
光源LED×12灯(交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)
照度(Lx)約815(30cm直下/満充電時/強点灯時)
バッテリー電圧(V)DC3.7
光源色白色
充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)(満充電時)弱:20、中:90、強:230
LED寿命(時間)約25000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約20、中:約4、強:約2
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
スタンドライト・ウォールライト・ハンディライトになる、3WAY仕様のライトです。
ウォールライト用台座はマグネット仕様になっていて、簡単に取り付け位置を変更できます。
付属品スタンド×1、マグネット付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)
質量(g)ライト:約115、スタンド:約325、マグネット付き台座:約45
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC5
コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)
寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:75×45、スタンド:約120×355(組み立て時)、マグネット付き台座:約33×32
定格電流(A)1
光源LED×12灯(交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)
バッテリー電圧(V)DC3.7
光源色白色
充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)
バッテリー容量(mAh)1200
LED寿命(時間)約25000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約20、中:約4、強:約2
付属品スタンド×1、スタンド用ワッシャー×2、クリップ×1、両面テープ付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)
消費電力(W)3
寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:約53×117、スタンド:約120×360(組み立て時)、両面テープ付き台座:約33×32
光源白色LED×12灯(交換不可)
色温度(K)4000
寿命約40000時間
コード長さ(cm)95
色(本体)ホワイト
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否不可
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
置いて、挟んで使える2wayデスクスタンドです。
付属品充電用USBケーブル(1m、Type-A⇔Type-C)×1
入力電圧(V)DC5
電球の種類LED(交換不可)
調光の可否○
ワイドな画面でワンセグTVが見られるラジオ。
設定した時間が経過すると映像や音声が自動的に消えるスリープ(省電力)機能付き。
電子番組表(EPG)対応。
付属品ACアダプタ、USB/MicroUSBケーブル
材質ABS、ガラス
色ブラック
質量(g)240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×89.5×25
連続使用時間(時間)ワンセグTV:約4、ワンセグ音声:約11、FMラジオ:約45、AMラジオ:約45
電池寿命充放電回数目安:約400回
充電時間(時間)約6
受信周波数ワンセグTV:470MHz~770MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76MHz~90MHz、AMラジオ:531KHz~1629KHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード