LED一体型の照明器具なので、購入後すぐに使用できます。
アームとダクトプラグの接続部は回転するので、光源の向きを変えることができます。
材質ABS
質量(g)約230
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)6
アーム長さ(mm)43
光源LED(交換不可)
寸法(Φ×mm)約60×100
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:ABS
質量(g)190
口金E26
寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約82×138
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×82
アーム長さ(mm)43
適合ランプ口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
材質ABS
定格電圧AC100V
アーム長さ(mm)45
調光の可否否
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS
質量(g)220
定格消費電力(W)(適用光源)25まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82
アーム長さ(mm)200
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS
質量(g)190
口金E26
定格消費電力(W)(適用光源)25まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82
アーム長さ(mm)43
セード寸法(mm)Φ82×H138
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。
照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。
付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m
材質鉄
色白
長さ(m)0.5
コード長さ(m)約0.6
本体質量(g)580
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×33×20
定格容量(W)600まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ご家庭の引掛けシーリングに取り付けできます。
照明器具をお好みの位置にスライドして使用できます。
付属のコンセントプラグ付きコードを使用して、コンセントから電源を取ることができます。
付属品L型ACプラグ変換コード約2m
材質鉄
色ホワイト
長さ(m)1
コード長さ(m)約0.6
本体質量(g)約800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×33×20
定格容量(W)600まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード