「夏目球」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。
高さ(mm)48
質量(g)5
径(Φmm)20
消費電力(W)5
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PC
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100
口金E17
本体質量(g)15
全光束(Lm)25
色温度(K)3
寿命40000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48
消費電力(W)5
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード