2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付2AC2USB2.1A
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2 プラグ形状スイング コンセント形状2P ホワイト 材質ABS 機能耐トラあり、雷ガード 絶縁種別絶縁ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110 定格容量(W)1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 USBポート2 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付5AC2USB3.4A
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり 材質ABS 質量(g)約400 ポート数2 スイッチ個別 ケーブル長(m)2 コンセント個数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297 定格容量(W)1400 ケーブル長(cm)200 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ