「懐中電灯 手回し」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手回し・USB充電が可能な2WAY仕様です。
お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が出来ます。
緊急ブザー付で夜道も安心です。
3LEDで懐中電灯として使用も可能です。
電源リチウムポリマー電池3.7V/500mAh(※交換不可)
仕様【動作時間目安】手回し蓄電(3分)※1秒間に2.5~3回転させた時:ライト25分・アラーム30秒、緊急ブザー 音量:約100dB(10cm)
色ダークグレー
本体質量(g)約125
全光束(Lm)約25
光源白色LED×3灯(交換不可)
光源色白色
充放電回数約500回
受信周波数AM:530~1.710kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)(最大出力)500
蓄電池タイプ手回し蓄電/USB蓄電
アズワン品番65-0525-02
プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×125×40
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
・手回し・USB充電・ソーラー充電が可能な3WAY仕様。・FM(ワイド)・AMラジオ対応。・お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が可能。・1LEDで懐中電灯として使用も可能。※LEDの交換不可
付属品ストラップ、USB接続ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
本体質量(g)228
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53×38
連続使用時間※満充電時※音量中程度の場合【USB充電】(満充電時間:約4時間)ラジオ:約7時間、ライト:約10時間 【手回し充電】(※1分間で130回転、1定の速さで回した場合)ラジオ:約4分間、ライト:約30分間【ソーラー充電】ラジオ:約10分間、ライト:約60分間
受信周波数FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522~1620kHz
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード