「拡声器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
メガホン 録音できる ハンドマイク付き
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ
材質ABS
色ホワイト
最大出力(W)10
本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30
本体質量(g)680
使用電池単1乾電池×6本(別売)
アズワン品番65-0530-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類ハンドタイプ
材質ABS
色ホワイト
最大出力(W)5
本体寸法(mm)Φ140×220
本体質量(g)450
使用電池単2乾電池×4本(別売)
アズワン品番65-0530-25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類ハンドタイプ
材質ABS
色ホワイト
最大出力(W)5
本体寸法(mm)Φ98×W155
本体質量(g)275
使用電池単3乾電池×4本(別売)
アズワン品番65-0530-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質ABS
最大出力(W)4
本体質量(g)500(電池を除く)
ハンドル長さ(mm)110
連続使用時間25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売)
直径×高さ(cm)14×20.5
防水性IPX5
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
材質ABS
最大出力(W)5
本体質量(g)463(電池を除く)
ハンドル長さ(mm)110
連続使用時間ボリューム中間位置:18時間ボリューム最大位置:5時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
使用電池単2形アルカリ乾電池×4個(電池別売)
録音時間最大20秒
直径×高さ(cm)13.8×22
音量(dB)【サイレン】110(距離5mの時)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。本製品は、以下の試験に適応しています。防水試験:JIS C 0920防雨形を適用(IPX3相当)。塩水噴霧試験 :JIS K 5600?7?1を適用。かび抵抗性試験 :JIS Z 2911を適用。浴室用洗剤・かび取剤試験。金属ネットはメッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装の四層仕上。錆びにくく、汚れが目立ちません。
付属品工事説明書
品名100mmフルレンジ防水スピーカー
使用温度範囲(℃)-10~+50
本体寸法(mm)約232×158×86
本体質量(kg)約1
周波数【再生】95Hz~20kHz
インピーダンス6Ω
音圧レベル(dB)86(1W/1m)
スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
定格入力(W)10(最大20)
関連資料(0.28MB)
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルームに。
付属品5mmビス2個/6mmビス2個/8mmビス2個/六角レンチ1個、安全ワイヤー
品名100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカー
使用温度範囲(℃)-10~+50
本体寸法(mm)約139×197×144
本体質量(kg)約1.5
周波数【再生】80Hz~20kHz
インピーダンス6Ω(25W) / 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)
音圧レベル(dB)85(1W/1m)
スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ
定格入力(W)25(最大50)
関連資料(0.26MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備に。
寸法(mm)【本体】232×178×77【グリル】Φ230×13
品名160mmフルレンジスピーカー
使用温度範囲(℃)-10~+50
本体質量(g)650(本体)+150(グリル)
周波数【再生】80Hz~18kHz
インピーダンス8Ω (5W)/ 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)
音圧レベル(dB)91(1W/1m)
スピーカー160mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)5(最大8)
関連資料(0.29MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード