3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ 材質ABS ホワイト 最大出力(W)10 本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g)680 使用電池単1乾電池×6本(別売) アズワン品番65-0530-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨ハンドメガホン
材質ABS 最大出力(W)4 本体質量(g)500(電池を除く) ハンドル長さ(mm)110 連続使用時間25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売) 直径×高さ(cm)14×20.5 防水性IPX5
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スピーカー
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。本製品は、以下の試験に適応しています。防水試験:JIS C 0920防雨形を適用(IPX3相当)。塩水噴霧試験 :JIS K 5600?7?1を適用。かび抵抗性試験 :JIS Z 2911を適用。浴室用洗剤・かび取剤試験。金属ネットはメッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装の四層仕上。錆びにくく、汚れが目立ちません。
付属品工事説明書 品名100mmフルレンジ防水スピーカー 使用温度範囲(℃)-10~+50 本体寸法(mm)約232×158×86 本体質量(kg)約1 周波数【再生】95Hz~20kHz インピーダンス 音圧レベル(dB)86(1W/1m) スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W)10(最大20) 関連資料(0.28MB) 取扱説明書(0.53MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷