「拡声器 25w」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類ハンドタイプ 材質ABS ホワイト 最大出力(W)10 本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g)680 使用電池単1乾電池×6本(別売) アズワン品番65-0530-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スピーカー
レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルームに。
付属品5mmビス2個/6mmビス2個/8mmビス2個/六角レンチ1個、安全ワイヤー 品名100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカー 使用温度範囲(℃)-10~+50 本体寸法(mm)約139×197×144 本体質量(kg)約1.5 周波数【再生】80Hz~20kHz インピーダンス6Ω(25W) / 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 音圧レベル(dB)85(1W/1m) スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ 定格入力(W)25(最大50) 関連資料(0.26MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷