39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCHSMN03WH 充電式LED人感明暗センサーナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。 停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時
付属品充電用ホルダー 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×142×23 周波数50/60Hz 連続使用時間(時間)TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電) 点灯方式人感・明暗センサー 充電時間(時間)約40(満充電) アズワン品番65-0528-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

NASMN21WH 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3 材質ABS 質量(g)33 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000 光源白色LED(交換不可) センサー感知方式人感明暗センサー 設置方式プラグ式 アズワン品番65-0528-48 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 点灯方法人感明暗センサー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

NCHSMN16WH 無接点充電式人感明暗ナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類LED センサー感知方式人感明暗 灯数TOP5灯/メイン6灯 付属品ホルダー 材質ABS ホワイト 質量(g)本体:約96、ホルダー約50 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64 光源白色LED アズワン品番65-0528-79 LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ヤザワコーポレーション人感明暗ナイトライト
エコ商品
付属品両面テープ、木ねじ2本 ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 使用電池単四乾電池×3本(別売) 設置方式両面テープ/ねじ止め 設置場所室内 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイトライト明暗 ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションナイトライト明暗
エコ商品
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:あり 質量(g)約40 消費電力(W)約0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×23 周波数50/60Hz 光源白色LED 点灯方式明暗センサー LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション人感明暗ナイトライトマグネット付
エコ商品
暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
付属品ストラップ、シール付プレート ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 本体質量(g)約60 全光束(Lm)約60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80 使用電池単四乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)約8 センサー感知方式人感(赤外線)、明暗 点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能) 設置方式マグネット/ストラップ 設置場所室内 アズワン品番65-0528-64 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

材質ABS樹脂 電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz) 本体質量(g)13/個 全光束(Lm)7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×34 光源電球色LED×4灯(交換不可) 色温度(K)2,700 検知方式明暗センサー 調光の可否無し 調色の可否無し
1個
599 税込659
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション乾電池式人感明暗ナイトライト
仕様消灯時間:約25秒 材質ABS樹脂 スイッチON/ OFF/ AUTO 本体寸法(mm)W87×D38×H35 本体質量(g)約44 センサータイプ人感明暗センサー 全光束(Lm)40 光源昼白色LED×10灯(交換不可) 色温度(K)5000 使用電池単4電池 3 別売 電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時) 調光方式無し
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

材質ABS ホワイト 消費電力(W)0.2 本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21 全光束(Lm)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450 光源昼白色LED 色温度(K)5000 使用電池単四電池×3 光源色昼白色LED×8灯(交換不可) 電池寿命360日(1日10回点灯時) 調光の可否あり
1個
998 税込1,098
4日以内出荷

材質ABS樹脂 電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz) 消費電力(W)0.6 本体質量(g)52 全光束(Lm)最大25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×45 光源LED×2灯(交換不可) 色温度(K)2700 / 3400 / 4000 検知方式明暗センサー 調光の可否なし 調色の可否3色調色機能
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

材質ABS樹脂 電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz) 本体質量(g)37 全光束(Lm)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41 光源電球色LED×4灯(交換不可) 色温度(K)2,700 検知方式人感明暗センサー 調光の可否無し 調色の可否無し
1個
789 税込868
4日以内出荷

材質ABS樹脂 電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz) 本体寸法(mm)Φ57×87 本体質量(g)37 全光束(Lm)8 光源昼白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)7,000 検知方式人感明暗センサー 調光の可否3段階調光 調色の可否無し
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

材質ABS樹脂 本体寸法(mm)Φ80×D36 本体質量(g)59 全光束(Lm)40 機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単四電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約270日(1日10回点灯時) 灯数6灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

NBSMN14WH 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 ヤザワコーポレーション 動画あり
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 設置方式置く、マグネット、ネジ止め 灯数2 付属品取付板、両面テープ、木ネジ 材質ABS ホワイト 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)(センサー)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79 光源白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)6000 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 寿命(設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色白色 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W73×D40×H103 本体質量(g)86 全光束(Lm)15 機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し 使用電池単三電池 4 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約720日(1日10回点灯時) 灯数3灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

付属品木ネジ 2 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W66×D66×H134 本体質量(g)92 全光束(Lm)45 保護等級防沫型(IPX4相当) 機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単三電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約360日(1日10回点灯時) 灯数8灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ホルダーにセットしている状態で、停電時には自動で点灯。 ホルダーから引き抜けば懐中電灯として使用可能。 通常時は人感・明暗センサーライトとして使えます。
電球の種類LED 消費電力(W)0.4 光色電球色 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 材質ABS、PC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約50×110×15、ホルダー:約48×50×47 質量(g)本体:約52、ホルダー:約31 感知方式人感・明暗センサー 使用温度範囲(℃)0~30(センサー) 寿命約30000時間 充電時間(時間)約40
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

NBSMN15WH 乾電池式置き型人感明暗ナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 灯数6 付属品ワンタッチテープ、木ネジ 材質ABS、PC ホワイト 質量(g)約72 定格寿命(時間)約30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34 光源白色LED×6灯(交換不可) 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 連続点灯時間760日(1日10回点灯) アズワン品番65-0528-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質ABS樹脂 電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz) 消費電力(W)0.6 本体質量(g)52 全光束(Lm)最大25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65x100x45 光源LED×2灯(交換不可) 色温度(K)2700 / 3400 / 4000 検知方式人感明暗センサー 調光の可否なし 調色の可否3色調色機能
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

材質ABS樹脂 電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz) 本体質量(g)51 全光束(Lm)7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×90×40 光源電球色LED×4灯(交換不可) 色温度(K)2,500 検知方式人感明暗センサー 調光の可否3段階調光機能 調色の可否無し
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

NCSN02WH 充電式LEDセンサーナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)63 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119 連続使用時間(時間)約3(満充電時) 光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式明暗センサー 充電時間(時間)約36(満充電) 検知方式明暗センサー アズワン品番65-0528-80 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 充放電回数(回)約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

NASMN01WH LEDセンサーナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)
定格消費電力(W)約0.2 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約55 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95 光源白色LED センサー感知方式人感・明暗センサー搭載 アズワン品番65-0528-46 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 本体質量(g)51 定格寿命(時間)約40000 センサー人感明暗センサー 電球形状一般電球 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBSMN55WH コーナーセンサーライト ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションコーナーセンサーライト
エコ商品
階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。 暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
材質ABS ホワイト 質量(g)約45 全光束(Lm)約10(最大値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 電池寿命約200日(1日10回点灯時) 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-71 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションA形LED 動体センサー付き
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.1 定格電圧(V)100 口金E26 本体質量(g)78 定格寿命(時間)約40000 センサー明暗動体検知センサー 電球形状一般電球 定格入力電流(A)0.12 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110 配光角度(°)260 明るさ60W相当 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBSMN45WH ボールセンサーライト ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションボールセンサーライト
エコ商品
照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト 質量(g)約117 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65 光源白色LED(交換不可) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー 電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間 LED寿命(時間)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションセンサーナイトライトアンバーLED
エコ商品
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。 電球の種類LED 質量(g)136 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源アンバー色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯
1箱(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ヤザワコーポレーションセンサーナイトライト白色LED
エコ商品
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。 電球の種類LED 質量(g)136 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源高輝度白色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯
1箱(2個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

SE40 3LEDミニ赤外線センサーライト3灯 ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーション3LEDミニ赤外線センサーライト3灯
エコ商品
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。 LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。 配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類LED 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×46×80 光源高輝度白色LED×3灯 使用電源単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時) 点灯方式常時点灯/明暗&人感センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

NL53WH 1LEDミニセンサーナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーション1LEDミニセンサーナイトライト
エコ商品
周囲が暗くて人が近づくと点灯します。 簡単に設置できる乾電池式です。
材質ABS 質量(g)45 全光束(Lm)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31 光源白色LED×1灯(交換不可) 電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間 使用可能温度範囲0~35℃ 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 点灯方式人感明暗センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷

ヤザワコーポレーション丸型面発光センサーライト
その他常時点灯機能付き 付属品USBコード(Type-C) 材質ABS樹脂 電源602040型 リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 350mAh 本体寸法(mm)Φ80×23 本体質量(g)50 全光束(Lm)45 色温度(K)5,700 充放電回数500回 充電時間(時間)2(5V1A電源) 検知方式人感明暗センサー 連続点灯時間(時間)3.5 (満充電時1日10回 2か月程度) 調光の可否なし 調色の可否なし
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション乾電池式スタンドライトセンサータイプ
エコ商品
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ON/OFFスイッチは蓄光仕様となっており、暗い場所でも薄く光ります。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、 明るくなると消灯します。
仕様センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約143 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、ベース:約80×25×100 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 電池寿命(時間)連続点灯:約75(センサーOFF時)、約60(センサーON時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売) 照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時) 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0529-44 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション四角型面発光センサーライト
付属品USBコード(Type-C) 材質ABS樹脂 電源14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh 本体質量(g)61 全光束(Lm)45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×17 光源LED(交換不可) 色温度(K)29505800 充放電回数500回 充電時間(時間)2.2(5V1A電源) 検知方式人感明暗センサー 連続点灯時間(時間)3 (満充電時1日10回 1か月程度) 調光の可否なし 調色の可否2色調色機能
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

NBSMN54WH ハンディライトにもなるセンサーライト ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションハンディライトにもなるセンサーライト
エコ商品
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池単4形乾電池×3本(別売) 付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚 材質ABS ホワイト 本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板) 全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40 連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時) 光源白色LED 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

NL30WH センサーナイトライト高輝度白色LED1灯 ヤザワコーポレーション 動画あり
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。 電球の種類LED 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源高輝度白色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯
1個
739 税込813
当日出荷

NL30AM センサーナイトライトアンバー色LED1灯 ヤザワコーポレーション 動画あり
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。 電球の種類LED 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源アンバー色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー 光源色アンバー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯
1個
739 税込813
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション乾電池式クリップライトセンサータイプ
エコ商品
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約165 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売) 照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上 電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時) 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0525-23 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

NBSMN42WH 癒しのあかり(縦) ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーション癒しのあかり(縦)
エコ商品
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 常時点灯⇔AUTOを選べる2WAY仕様です。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト 質量(g)約215 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×165×75 光源白色LED×12灯(交換不可) 使用電池単2形乾電池×3本(別売) 点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー 電池寿命約80(調光・暗)時間 アズワン品番65-0528-68 LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

NASWN24WH ナイトライトスイッチ ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションナイトライトスイッチ
エコ商品
薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様絶縁カバー:あり ホワイト 質量(g)約43 消費電力(W)約0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30 周波数50/60Hz 光源白色LED 点灯方式明暗センサー アズワン品番65-0528-59 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯
1個
989 税込1,088
4日以内出荷