17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1 材質ABS ホワイト 消費電力(W)13.2 スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g)約870 アーム長さ(mm)約540 光源LED(交換不可) 色温度(K)6000 光源色昼光色 照度(Lux)3100 光束(Lm)830 LED寿命(時間)約25000 灯数LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類LED 調光の可否あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ヤザワコーポレーションLEDフレキシブルクリップライト
エコ商品
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC ホワイト 消費電力(W)約4.8 スイッチON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1 本体質量(g)約270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 照度(Lx)約1200 光源色昼光色 光束(Lm)約230 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否不可 くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ヤザワコーポレーション9W昼光色LEDフレキシブルクリップライト ホワイト
エコ商品
セードとクリップ部分に「軽く」「強い」素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 フレキシブルアーム部分は自由に角度が変えられるので、 光を当てたい場所にセードの向きを自在に変えることができます。
付属品ACアダプター 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約382(本体のみ) 消費電力(W)9 スイッチ点灯:中間スイッチ コード長さ(m)約1.6(ON/OFFスイッチを含む) 全光束(Lm)約750 光源白色LED(交換不可) 照度(Lx)約2000 光束(Lm)器具:約450 アズワン品番65-0525-11 LED寿命(時間)約40000 明るさ昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄 質量(g)120 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40 アーム長さ(mm)43 適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションLEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.5A) 材質ABS+PC ホワイト 質量(g)約320 消費電力(W)5.6 スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1.0 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:約95×140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 アーム長さ(mm)約260 光源LED(交換不可) 色温度(K)6500 光源色昼光色 照度(Lux)約2200 光束(Lm)約260 LED寿命(時間)約40000 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで 質量(g)約470 口金E26 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションLEDフレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)約4.8 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約270 定格寿命(時間)約40000 アーム長さ(mm)約260 色温度(K)6500 光源色昼光色 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1200 光束(Lm)約200 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否× くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ヤザワコーポレーションLED一体スポットライト
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐに使用できます。 アームとダクトプラグの接続部は回転するので、光源の向きを変えることができます。
材質ABS 質量(g)約230 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)6 アーム長さ(mm)43 光源LED(交換不可) 寸法(Φ×mm)約60×100
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション9W昼光色LEDクリップライト ホワイト
エコ商品
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品ACアダプター 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約345 消費電力(W)9 コード長さ(m)約1.6 全光束(Lm)約750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 照度(Lx)約2000 光束(Lm)器具:約450 アズワン品番65-0525-26 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)セード:約(Φ)95×110 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄 質量(g)120 口金E26 定格消費電力(W)(適用光源)150まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40 アーム長さ(mm)43 セード寸法(mm)Φ40×H58
1セット(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションLEDクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。 セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.6 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約250 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:95×110 アーム長さ(mm)50 色温度(K)6500 光源色昼光色 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約2200 光束(Lm)約260 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 電球の種類LED(交換不可) 調光の可否× くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヤザワコーポレーションLEDクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A) 材質ABS+PC ホワイト 質量(g)約170 消費電力(W)4.5 スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1.0 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:70×110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約50×60×87 アーム長さ(mm)50 光源LED(交換不可) 色温度(K)6500 光源色昼光色 照度(Lux)約900 光束(Lm)約200 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED くわえ幅(mm)平行時約25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ヤザワコーポレーションスポットライトショート
口金E17、消費電力100Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄 質量(g)約100 定格電圧(V)AC100 口金E17 寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48 アーム長さ(mm)43 適合ランプ口金E17、消費電力100Wまでの「レフ電球」「LED電球」など
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションLEDインテリアクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A) 材質ABS+PC ホワイト 質量(g)約320 消費電力(W)4.5 スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチ コード長さ(m)約1.0 寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105 アーム長さ(mm)約50 光源LED(交換不可) 色温度(K)6500 光源色昼光色 照度(Lux)約900 光束(Lm)約200 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED くわえ幅(mm)平行時約30
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションスポットライト ロング E26 電球なし
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄 質量(g)175 口金E26 定格消費電力(W)(適用光源)150まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40 アーム長さ(mm)300
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール 幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25 寸法(mm)セード:約Φ105×150 質量(g)約600 定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(m)約2 定格消費電力(W)60まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70 アーム長さ(mm)約300 アームフレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)25
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションLEDインテリアクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)4.5 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約320 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35 アーム長さ(mm)50 色温度(K)6500 光源色昼光色 電源タイプ電源コードタイプ 色(本体)ブラック 照度(Lux)約900 光束(Lm)約190 使用場所屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105 電球の種類LED(交換不可) くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷