43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3 電源タイプ乾電池式 質量(g)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×210×120 寿命設計:約30000時間
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション乾電池式スタンドライト
エコ商品
乾電池でもマイクロUSBでも使える2WAY供給スマートフォンスタンド搭載ON/OFFスイッチは蓄光仕様になっており、暗いところでも薄く光ります。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂 長さ(mm)アーム:約200 幅(mm)ヘッド:約(W)55ベース:約(W)80 高さ(mm)ヘッド:約(H)15ベース:約(H)25 奥行(mm)ヘッド:約(D)70ベース:約(D)100 電源単3形乾電池×3本(別売)/ACアダプターマイクロUSB(別売) 本体質量(g)約137 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】約55×70×15/【ベース】約80×100×25 光源白色LED(交換不可) 器具・セット器具のみ 色温度(K)約6000K 光源色白色LED(交換不可) 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0529-43 RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ヤザワコーポレーション乾電池式クリップライトノーマルタイプ
エコ商品
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約154 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売) 照度(Lx)約100 電池寿命(連続時間)約75 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0525-22 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ヤザワコーポレーション乾電池式クリップライトセンサータイプ
エコ商品
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約165 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売) 照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上 電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時) 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0525-23 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3 電源タイプ乾電池式 質量(g)約280 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×400×120 寿命設計:約30000時間
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション乾電池式スタンドライトセンサータイプ
エコ商品
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ON/OFFスイッチは蓄光仕様となっており、暗い場所でも薄く光ります。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、 明るくなると消灯します。
仕様センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約143 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、ベース:約80×25×100 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 電池寿命(時間)連続点灯:約75(センサーOFF時)、約60(センサーON時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売) 照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時) 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0529-44 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション乾電池式人感明暗ナイトライト
仕様消灯時間:約25秒 材質ABS樹脂 スイッチON/ OFF/ AUTO 本体寸法(mm)W87×D38×H35 本体質量(g)約44 センサータイプ人感明暗センサー 全光束(Lm)40 光源昼白色LED×10灯(交換不可) 色温度(K)5000 使用電池単4電池 3 別売 電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時) 調光方式無し
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4 材質ABS ブラック 質量(g)約275 全光束(Lm)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×106 光源3W白色LED 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm 点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-71 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30° 感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大) 調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

材質ABS ホワイト 消費電力(W)0.2 本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21 全光束(Lm)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450 光源昼白色LED 色温度(K)5000 使用電池単四電池×3 光源色昼白色LED×8灯(交換不可) 電池寿命360日(1日10回点灯時) 調光の可否あり
1個
998 税込1,098
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション乾電池式 3WLED センサーライト 2灯
エコ商品
リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4 材質ABS ブラック 質量(g)約402 全光束(Lm)280 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×158×109 光源3W白色LED 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm 点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-72 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数2灯 センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30° 感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大) 調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

NBSMN14WH 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 ヤザワコーポレーション 動画あり
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 設置方式置く、マグネット、ネジ止め 灯数2 付属品取付板、両面テープ、木ネジ 材質ABS ホワイト 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)(センサー)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79 光源白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)6000 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 寿命(設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色白色 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質ABS樹脂 本体寸法(mm)Φ80×D36 本体質量(g)59 全光束(Lm)40 機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単四電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約270日(1日10回点灯時) 灯数6灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

NBSMN15WH 乾電池式置き型人感明暗ナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 灯数6 付属品ワンタッチテープ、木ネジ 材質ABS、PC ホワイト 質量(g)約72 定格寿命(時間)約30000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34 光源白色LED×6灯(交換不可) 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 連続点灯時間760日(1日10回点灯) アズワン品番65-0528-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W73×D40×H103 本体質量(g)86 全光束(Lm)15 機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し 使用電池単三電池 4 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約720日(1日10回点灯時) 灯数3灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

付属品木ネジ 2 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W66×D66×H134 本体質量(g)92 全光束(Lm)45 保護等級防沫型(IPX4相当) 機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単三電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約360日(1日10回点灯時) 灯数8灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

NBSMN42WH 癒しのあかり(縦) ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーション癒しのあかり(縦)
エコ商品
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 常時点灯⇔AUTOを選べる2WAY仕様です。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト 質量(g)約215 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×165×75 光源白色LED×12灯(交換不可) 使用電池単2形乾電池×3本(別売) 点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー 電池寿命約80(調光・暗)時間 アズワン品番65-0528-68 LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション丸型面発光センサーライト
その他常時点灯機能付き 付属品USBコード(Type-C) 材質ABS樹脂 電源602040型 リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 350mAh 本体寸法(mm)Φ80×23 本体質量(g)50 全光束(Lm)45 色温度(K)5,700 充放電回数500回 充電時間(時間)2(5V1A電源) 検知方式人感明暗センサー 連続点灯時間(時間)3.5 (満充電時1日10回 2か月程度) 調光の可否なし 調色の可否なし
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

NBSMN55WH コーナーセンサーライト ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションコーナーセンサーライト
エコ商品
階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。 暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
材質ABS ホワイト 質量(g)約45 全光束(Lm)約10(最大値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 電池寿命約200日(1日10回点灯時) 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-71 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

NL53WH 1LEDミニセンサーナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーション1LEDミニセンサーナイトライト
エコ商品
周囲が暗くて人が近づくと点灯します。 簡単に設置できる乾電池式です。
材質ABS 質量(g)45 全光束(Lm)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31 光源白色LED×1灯(交換不可) 電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間 使用可能温度範囲0~35℃ 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 点灯方式人感明暗センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
14日以内出荷

SE40 3LEDミニ赤外線センサーライト3灯 ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーション3LEDミニ赤外線センサーライト3灯
エコ商品
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。 LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。 配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類LED 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×46×80 光源高輝度白色LED×3灯 使用電源単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時) 点灯方式常時点灯/明暗&人感センサー 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ヤザワコーポレーション四角型面発光センサーライト
付属品USBコード(Type-C) 材質ABS樹脂 電源14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh 本体質量(g)61 全光束(Lm)45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×17 光源LED(交換不可) 色温度(K)29505800 充放電回数500回 充電時間(時間)2.2(5V1A電源) 検知方式人感明暗センサー 連続点灯時間(時間)3 (満充電時1日10回 1か月程度) 調光の可否なし 調色の可否2色調色機能
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション人感明暗ナイトライトマグネット付
エコ商品
暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
付属品ストラップ、シール付プレート ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 本体質量(g)約60 全光束(Lm)約60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80 使用電池単四乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)約8 センサー感知方式人感(赤外線)、明暗 点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能) 設置方式マグネット/ストラップ 設置場所室内 アズワン品番65-0528-64 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

NBSMN45WH ボールセンサーライト ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションボールセンサーライト
エコ商品
照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト 質量(g)約117 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65 光源白色LED(交換不可) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー 電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間 LED寿命(時間)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

NBSMN54WH ハンディライトにもなるセンサーライト ヤザワコーポレーション 動画あり
ヤザワコーポレーションハンディライトにもなるセンサーライト
エコ商品
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池単4形乾電池×3本(別売) 付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚 材質ABS ホワイト 本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板) 全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40 連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時) 光源白色LED 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションUSB充電もできるソーラーランタン
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。 昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品micro-USBコード・カラビナ 材質ABS+PC+鉄 本体質量(g)約220 全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず) 電池寿命(時間)8(単3電池使用時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵) 点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。 電球の種類LED(交換不可)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池単3形乾電池×1本(別売) 材質アルミニウム シルバー 付属品ストラップ 長さ(mm)95 高さ(mm)22 質量(g)38 全光束(Lm)(最大)約8 光源高輝度白色LED1灯 電池寿命(連続時間)約4.5 光源色白色 アズワン品番65-0532-06 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 防水性防沫形(IP-X4相当) 特殊用途防沫
1個
549 税込604
当日出荷

NBSWN17WH タイマー付きミニポンライト ヤザワコーポレーション 動画あり
切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質ABS 全長(mm)25 ホワイト 質量(g)約58 外径(Φmm)90 連続使用時間(時間)約22 光源白色LED×3灯 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 電池寿命(連続時間)30000 アズワン品番65-0528-74 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 スイッチ種類本体スイッチ
1個
919 税込1,011
当日出荷

コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
シルバー 光源白色LED×1灯(交換不可) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP-X4相当(防沫型) 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨の日でも安心の防浸型仕様。 日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。 すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。 携帯に便利なストラップつき。
使用電池単3形乾電池×4(別売) 特殊用途防水・防浸 材質ABS、ラバー グリーン 付属品ストラップ 本体質量(g)100 全光束(Lm)190 連続使用時間(時間)8 使用電球LED 連続点灯時間最大8時間 耐水性防浸タイプ アズワン品番65-0532-09 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP-X7(防浸型) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト 材質ABS イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180 保護等級防雨仕様(IP-X3相当) 照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時) 電池寿命(連続時間)約72 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨仕様(IP-X3相当)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヤザワコーポレーション防水ミニライト
明るさ75lmで夜道の足元灯としてもおすすめ。 防浸形で急な天気の変化にも安心。 アウトドアの補助ライトとしても、いざという時にも安心。 便利なカラビナ付き。
付属品カラビナ 材質アルミ 全長(mm)約60(ライトのみ) ブラック 質量(g)約10 外径(Φmm)14 全光束(Lm)約75 光源白色LED 電池寿命(時間)連続点灯:約3 使用電池単4乾電池×1本(別売) 防水仕様IPX7 (防浸形) アズワン品番65-0526-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ヤザワコーポレーションキャンピングランタン
エコ商品
ヘッド部分を引き上げるだけで自動点灯します。 ヘッド部分を本体に収納すれば自動で消灯しコンパクトになります。
ブラック 電池寿命(時間)約20 アズワン品番65-0532-08 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×87
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションベッドサイドプッシュライト
材質ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×3本 本体質量(g)58 全光束(Lm)最大28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×76×82 光源電球色LED×1灯(交換不可) 色温度(K)2,900 検知方式なし 調光の可否2段階調光 調色の可否無し
1個
599 税込659
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション大きなタッチライト
付属品USBコード(Type-C) 材質ABS樹脂 電源1単3形アルカリ乾電池×3本 / 2USBコード接続(1A以上の出力のUSBアダプタを使用ください) 本体質量(g)170 全光束(Lm)最大100 光源電球色LED×8灯(交換不可) 色温度(K)3,000 検知方式なし 直径×高さ(mm)88×145 調光の可否3段階調光 調色の可否無し
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションLED強力ライト
・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト。・IPX4防水 水しぶきに強い
付属品ストラップ 材質PP/ABS ホワイト 本体質量(g)約280(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208 光源白色LED×1個 使用電池単1形乾電池×4個(別売) 電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 明るさ(Lm)60 防水性IPX4
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション6LEDミニフラッシュライト
エコ商品
場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。緊急時やアウトドアでの使用でも安心の防雨型仕様です。
使用電池単4形乾電池×3本 (別売) 材質ABS ホワイト 付属品ストラップ 質量(g)45 全光束(Lm)(最大)約43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×98 光源高輝度白色LED(交換不可) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 防水性防雨型(IP-X3相当) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヤザワコーポレーションLED懐中ライト
・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約30時間で長持ちライト
付属品ストラップ 材質PP/ABS ホワイト 本体質量(g)約45(本体のみ) 光源白色LED×1個 使用電池単3形乾電池×2個(別売) 電池寿命連続点灯約30時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 明るさ(Lm)45 直径×高さ(mm)47×153
1個
779 税込857
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションズームアルミライト
付属品ストラップ 材質アルミ ガンメタリック 本体寸法(mm)約Φ33×H120 本体質量(g)約92(本体のみ) 全光束(Lm)約160 連続使用時間(時間)連続点灯:約7 光源白色LED(交換不可) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) 照度(Lx)約12000(1m照度) ズームあり 防水性IPX4 照射距離(m)約210
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションLED懐中ライト
・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約160時間で長持ちライト
付属品ストラップ 材質PP/ABS ホワイト 本体質量(g)約98(本体のみ) 光源白色LED×1個 使用電池単1形乾電池×2個(別売) 電池寿命連続点灯約160時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 明るさ(Lm)45 直径×高さ(mm)70×197
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションミニアルミライト
夜道や防犯用の持ち歩きに便利
付属品ストラップ 材質アルミ 本体寸法(mm)約Φ22×H99 本体質量(g)約61(本体のみ) 全光束(Lm)約40 連続使用時間(時間)連続点灯:約2 光源白色LED(交換不可) 使用電池単3形乾電池×1本(別売) 照度(Lx)約650(1m照度) 防水性IPX4 照射距離(m)約50
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)