10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーションエコクールハロゲン広角35W GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ広角 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)34 明るさ35W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヤザワコーポレーションエコクールハロゲン狭角20W GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ狭角 消費電力(W)20 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)2000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)8 明るさ20W RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
欠品中

ヤザワコーポレーションエコクールハロゲン中角35W GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ中角 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)20 明るさ35W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヤザワコーポレーションエコクールハロゲン狭角35W GZ4
エコ商品
ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
材質ガラス 全長(mm)40 質量(g)12 タイプ狭角 消費電力(W)35 定格電圧(V)12 口金GZ4 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)10 明るさ35W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)35 電球の種類白熱電球
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションLED光漏れハロゲン100W形調光20°
エコ商品
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
仕様角度名称:中角 材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 全長(mm)86 質量(g)135 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)40000 ビーム光束(Lm)440 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.1 ビーム角(度)20 最大光度(cd)4200 アズワン品番65-0527-83 明るさ100形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ヤザワコーポレーションLED光漏れハロゲン100W形調光10°
エコ商品
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
仕様角度名称:挟角 材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 全長(mm)86 質量(g)135 消費電力(W)10 口金E11 外径(Φmm)70 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)40000 ビーム光束(Lm)360 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.1 ビーム角(度)10 最大光度(cd)9700 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-84 明るさ100形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 全長(mm)70 質量(g)約70 消費電力(W)4.3 口金E11 外径(Φmm)50 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.046 ビーム角(度)10 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-90 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ヤザワコーポレーションLED光漏れハロゲン50W形調光20°
エコ商品
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 全長(mm)70 質量(g)約70 消費電力(W)4.3 外径(Φmm)50 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.046 ビーム角(度)20 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-88 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ヤザワコーポレーションLED光漏れハロゲン LDRシリーズ
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。、紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。、横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。、ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションLED光漏れハロゲン75W形調光10°
エコ商品
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 全長(mm)70 質量(g)約70 消費電力(W)6.8 口金E11 外径(Φmm)50 全光束(Lm)630 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.071 ビーム角(度)10 光源色電球色相当 アズワン品番65-0528-01 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷