2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーショントラベル電気ケトル
国内外対応 電圧切替スイッチ。最大容量400ml。空焚き防止機能で安全安心。凹凸のない平面ヒーターでお手入れ簡単。付属でコップ2個付き。電圧切替スイッチを切替えることにより、日本でも海外でも使用することができます。(100V~130V/220V~240V)
付属品コップ2個 材質PP ホワイト タイプ変圧器:トランス式 定格電圧100V~130V/220V~240V コード長さ(m)約0.9 本体質量(g)約430 消費電力420W~/(100V~130V)、550W~/(220V~240V) 周波数50/60Hz 本体寸法W約90mm×H約172mm×D約150mm
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション海外旅行用変圧器130V240V1500
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V 入力に準ずる コード:なし 付属プラグ:A.B.Cタイプ 使用可能な機器の目安: ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に ご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)230 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62 プラグ形状Cタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
1個
6,998 税込7,698
当日出荷