ハロゲンランプ両口金形150WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質ガラス品名ハロゲンランプ両口金形150W電源AC100V/110V口金R7s本体質量(g)10定格消費電力(W)150全光束(Lm)2600定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×118×10色温度(K)2900
エコクールハロゲン広角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン中角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン狭角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ狭角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。
AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz
出力電圧:100V(入力に準ずる)
使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど
※1500W以下でご使用ください。
【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】
ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの
製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。
無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。
使用できない電気製品:
【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど
【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど
【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など
【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど
使用方法:
1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。
2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト質量(g)310コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用変圧器130V240V1500YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。
AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。
※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz
出力電圧:100V 入力に準ずる
コード:なし
付属プラグ:A.B.Cタイプ
使用可能な機器の目安:
ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど
※1500W以下でご使用ください。
【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】
ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの
製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。
無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に
ご確認ください。
使用できない電気製品:
【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど
【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど
【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など
【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど
各部の名称及び使用方法:
1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
色ホワイト質量(g)230コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
ネオクールハロゲン150W形130WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途店舗のダウンライト照明などに最適口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11消費電力(W)130定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン