エコクールハロゲンシャイン75W形広角YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
種別75W形 広角全長(mm)60消費電力(W)50口金E11本体質量(g)50ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000径(mm)50.5
エコクールハロゲンシャイン75W形広角2PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35中心光度(cd)1500明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲンシャイン75W形狭角YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10中心光度(cd)5900明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球
パイロットランプ5WクリアYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)28質量(g)3消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E10外径(Φmm)10定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10RoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用変圧器130V240V210WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。
※110V~130Vの地域210W以下、220V~240Vの地域75W以下でご使用ください。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz
出力電圧:100V 50/60Hz
付属プラグ:Bタイプ・Cタイプ
使用可能な機器の目安:
デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・
携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプター など
各部の名称及び使用方法:
1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
2.ご使用になる機器のコンセントを差し込みます。
3.コンセントの差し込み形状が本品の可動プラグの形状と異なる場合、コンセントと同じ形状の
変換プラグを別途用意してご使用ください。
色ホワイト質量(g)710コード長さ(m)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×57プラグ形状Aタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球75W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷から34日以内出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適口金E17全長(mm)81質量(g)17消費電力(W)68外径(Φmm)45定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
省エネクリプトンランプ25W型YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適口金E17定格電圧(V)110全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)22外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンランプ
ミニランプ8W口金YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)5日以内出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
口金E17定格電圧(V)100/110色クリア全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)8外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニランプ25W形22WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)当日出荷
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)22外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ネオクールハロゲン75W形65WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ネオクールハロゲン75W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)65定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ネオクールハロゲン100W形85WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)85口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
ローソク球(2個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
長寿命に設計された電球です。
常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52色クリア種類ローソク球径(Φmm)25消費電力(W)5口金E12定格寿命(時間)2000質量(g/個)5定格電圧(V)110電球形状ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球