「200w 投光器」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質ガラス
消費電力(W)200
口金R7s
本体寸法(mm)W10×H118×D10
本体質量(g)10
定格寿命(時間)2000
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150
使用場所屋外
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)1.5
付属品ねじ回しパーツ
質量(g)820
スイッチ無
口金E26
本体寸法(mm)Φ180×D120
アーム長さ(mm)約100
寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130
使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)
はさみ幅(クリップ)約30mm
アズワン品番65-0525-35
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格。付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
消費電力(W)15.3
スイッチ中間スイッチ
定格電圧AC100~240V
コード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)
周波数50/60Hz
光源COB LED(交換不可)
色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)
光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)
照度(Lux)約1400(30cm直下)
光束(Lm)約1500
演色指数(Ra)93Ra
調光の可否あり
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。
投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)150
材質ガラス
全長(mm)118
質量(g)7
口金R7s
外径(Φmm)(ガラス球)11
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。
投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)100
材質ガラス
全長(mm)78
質量(g)6
口金R7s
外径(Φmm)(ガラス球)9
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄
質量(g)175
口金E26
定格消費電力(W)(適用光源)150まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40
アーム長さ(mm)300
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄
質量(g)120
口金E26
定格消費電力(W)(適用光源)150まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40
アーム長さ(mm)43
セード寸法(mm)Φ40×H58
関連キーワード