密閉型器具対応
省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)13.0
定格電圧(V)100
口金E26
本体質量(g)72
電球形状T型
定格入力電流(A)0.22
LED寿命(時間)40000
明るさ100形相当
演色指数(Ra)80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50
電球の種類LED
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS
質量(g)190
口金E26
定格消費電力(W)(適用光源)25まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82
アーム長さ(mm)43
セード寸法(mm)Φ82×H138
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS
質量(g)220
定格消費電力(W)(適用光源)25まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82
アーム長さ(mm)200
関連キーワード