17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付Lタップ3個口
プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 3方向に電源を分配できるので、コードが邪魔にならず、すっきり配線出来ます。
コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×45 機能絶縁カバーあり RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A /1500W
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード 材質ABS ホワイト スイッチなし コンセント個数3 定格容量(W)1500まで マグネット× RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付トリプルタップ
3方向に電源を分配します。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター 質量(g)37 コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×44×43 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4500 制限電圧(V)330
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付3個口節電タップ
『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
機能雷ガード付・シャッター付・絶縁カバー付 プラグ形状L型 コンセント形状2P ホワイト スイッチ個別スイッチ 定格容量(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×26×164 本体質量(g)285 材質ABS コンセント個数3 電源コード(m)2 アズワン品番65-0526-04 雷ガードあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付トリプルタップ3個口
エコ商品
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 3方向に電源を分配します。
コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P 付属品コンセントキャップ2個 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45 機能絶縁カバー RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。
コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P 付属品コンセントキャップ2個 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×55 機能絶縁カバー RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)88 スイッチ集中 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×120 機能絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー、シャッター 定格容量(W)125V/15A/合計1500まで 最大サージ電圧(V)4500
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 コンセントキャップ付きで使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
質量(g)62 コンセント個数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.6m
衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! 収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
材質ポリカーボネート 質量(g)110 定格AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまで コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×68×25 電源コード(m)0.6 耐トラッキングあり
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mUSB付
衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ! 熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
材質ポリカーボネート 質量(g)204 定格AC100V(日本国内専用)14A合計1400Wまで コンセント個数3 出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25 電源コード(m)0.9 プラグ形状スイング USBポートUSB Type-A×2 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付
【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
材質ポリカーボネート 出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W 定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまで コンセント個数3個口 コード長さ(m)0.9 本体質量(g)206 機能絶縁カバー、スイングプラグ 包装形態ブリスター USBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポート プラグ形状スイング コンセント3個口(表2個/裏1個) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付フロントタップ
エコ商品
幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。 プラグはほこりや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター 質量(g)46 コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×75×42 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4500 制限電圧(V)330
1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付 質量(g)36 コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付サイドタップ
エコ商品
左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付 ホワイト 質量(g)63 コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×108×51 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) アズワン品番65-0531-86 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4500 制限電圧(V)330
1個
549 税込604
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トリプルタップ
3方向に電源を分配します。
種類露出コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口3個口 ホワイト 定格電力(W)合計1500まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×25 本体質量(g)30 コンセント形状2P 15A 125V アズワン品番65-0530-91 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コーナータップ
エコ商品
3方向に電源を分配します。
種類露出コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口3個口 ホワイト 定格電力(W)合計1500まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×45×15 本体質量(g)38 コンセント形状2P 15A 125V アズワン品番65-0530-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付節電タップ5mホワイト
材質ABS コード長さ(m)5 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)