蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21
全長(mm)38
質量(g)6
外径(Φmm)21
定格寿命(時間)6000回以上
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)36
口金G13
本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5
本体質量(g)約205
定格入力電流(A)0.44
寿命12000時間
点灯方式ラピッドスタート式
ガラス色ホワイト
調光方式なし
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい。。【専用ライトバー型番】。YBL4052NA(5,200lmタイプ)。YBL4040NA(4,000lmタイプ)。YBL4025NA(2,500lmタイプ)。YBL4020NA(2,000lmタイプ)。YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)。YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質PC
色ホワイト
定格電圧(V)AC100-240
本体質量(g)900
定格寿命(時間)設計寿命:40000
周波数50Hz/60Hz
色温度5000K
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×1250
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい。。【専用ライトバー型番】。YBL4052NA(5,200lmタイプ)。YBL4040NA(4,000lmタイプ)。YBL4025NA(2,500lmタイプ)。YBL4020NA(2,000lmタイプ)。YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)。YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質アルミ合金
色ホワイト
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。
通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。
寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ
全長(mm)約110
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)約60
本体質量(g)約60
定格消費電力(W)約5.1
光源LED
電球形状一般球
定格入力電流(A)約0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110
LED寿命(時間)40000
明るさ40形
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否なし
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適
口金E17
定格電圧(V)100/110
全長(mm)58
質量(g)9
消費電力(W)36
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
口金E26
全長(mm)127
質量(g)53
消費電力(W)38
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E17
定格消費電力(W)4.8
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ38×H107
本体質量(g)46
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.085
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。
白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。
店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
全光束(Lm)485
仕様シリカ
全長(mm)109
質量(g)32
外径(Φmm)60
アズワン品番65-0528-42
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
色電球色
質量(g)約11
材質ガラス、ニッケルメッキ銅
口金E17
全長(mm)67
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)4000
ガラス色フロスト
明るさ40W形(相当)
仕様調光機能:なし
消費電力(W)36
周波数50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E26
定格消費電力(W)4.8
定格電圧(V)100
仕様調光非対応
本体寸法(mm)Φ38×H108
本体質量(g)48
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。
主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
口金E17
全長(mm)58
質量(g)12
消費電力(W)36
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトンミニランプ
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
仕様調光機能:なし
材質ガラス、ニッケルメッキ銅
全長(mm)67
色クリア
質量(g)約11
消費電力(W)36
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)4000
周波数50/60Hz
光源色電球色
明るさ40W形(相当)
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
ガラス色フロスト
RoHS指令(10物質対応)対応
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球40形相当。
広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)97
質量(g)52
消費電力(W)4.2
口金E26
外径(Φmm)70
全光束(Lm)530
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.075
光源色昼白色
アズワン品番65-0527-79
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ40形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)100
質量(g)32
口金E26
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)2000
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球40形相当。
広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)97
質量(g)52
外径(Φmm)70
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.075
アズワン品番65-0527-78
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ40形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
口金E26
全長(mm)127
質量(g)53
消費電力(W)90
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)2000
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)127
質量(g)53
口金E26
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)2000
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)57
口金E26
全長(mm)100
質量(g)32
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)2000
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
質量(g)13
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質PC、銅
質量(g)約190
口金G13
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)
色温度(K)5000
点灯方式グロー式
光源色昼白色
入力電流(A)0.248
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン電球
全長(mm)67
種類ミニクリプトン電球
径(Φmm)35
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)13
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。
全長(mm)68
種類レフ電球
定格電圧(V)AC100/110
口金E17
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
本体質量(g)13
仕様屋内用
電球形状ミニレフ球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
付属品ダミースターターP型(口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100-240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず)
色温度(K)6500
点灯方式グロー式
光源色昼光色
入力電流(A)0.248
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
全長(mm)80
質量(g)32
外径(Φmm)50
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
口金E17
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ40形相当 ※メーカー比較において
光源LED
ビーム角(度)120
定格入力電流(A)0.074
消費電力(W)4.1
周波数50/60Hz
調光の可否なし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PC
電源(V)AC100
口金E17
ビーム角(度)180
寿命40,000時間
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質ABS、PC
スイッチオン/オフ中間スイッチ
定格電圧AC100V
口金E26
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105
アーム長さ(mm)約50
調光の可否否
くわえ幅(mm)【平行時】30
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
ガラス色クリア
周波数(GHz)50/60
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
材質ABS
定格電圧AC100V
アーム長さ(mm)45
調光の可否否
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。
レトロな外観でインテリアに馴染みます。
省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅合金
定格電圧(V)100
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)15000
ガラス色クリア
演色指数(Ra)80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。
まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3
全光束(Lm)LED常夜灯:18
定格寿命(時間)LED常夜灯:40000
光源色LED常夜灯:電球色相当
電球の種類蛍光灯、LED
関連キーワード
1
2
次へ