カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • (40)
  • ダイケン(33)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(31)
  • 萩原(26)
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • エレコム(22)
  • 日本製線(22)
  • ホームテイスト(18)
  • 三菱電機(16)
  • オンダ製作所(14)
  • 友屋(14)
  • Jackery(ジャクリ)(14)
  • ラフアンドロード(13)
  • DST(大同端子製造)(12)
  • AUTO-BI(山田辰)(10)
  • GENTOS(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4wh」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニミストアイロン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ミニミストアイロン

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様かけ面温度:約170°(温度調節なし)材質本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工ホワイト質量(g)約185消費電力(W)25コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×73×63周波数50/60Hzアズワン品番65-0530-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダントコードリールΦ80 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントコードリールΦ80

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
    材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約57寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50アズワン品番65-0528-98RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約1000
  • ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ125×140本体質量(g)約347定格消費電力(W)適用光源:25まで
  • ナイトライトスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナイトライトスイッチ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
    仕様絶縁カバー:ありホワイト質量(g)約43消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーアズワン品番65-0528-59LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
  • LED強力ライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED強力ライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト。・IPX4防水 水しぶきに強い
    付属品ストラップ材質PP/ABSホワイト本体質量(g)約280(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208光源白色LED×1個使用電池単1形乾電池×4個(別売)電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)明るさ(Lm)60防水性IPX4エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ネオンチューブライト専用コード付きUSBアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ネオンチューブライト専用コード付きUSBアダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト最大出力USB:2.4A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×50
  • ハンディライトにもなるセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハンディライトにもなるセンサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
    付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚材質ABSホワイト本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)エコロジー商品省エネ
  • 人感明暗ナイトライトマグネット付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    人感明暗ナイトライトマグネット付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
    付属品ストラップ、シール付プレートホワイト使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)約60全光束(Lm)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80使用電池単四乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)約8センサー感知方式人感(赤外線)、明暗点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)設置方式マグネット/ストラップ設置場所室内アズワン品番65-0528-64光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
  • コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65x100x45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式人感明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
  • クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
    材質ABS、PCスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50電源タイプ電源コード式電球の種類LED調光の可否くわえ幅(mm)【平行時】30エコロジー商品省エネ
  • レトロペンダントランプ付きペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レトロペンダントランプ付きペンダントライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
    付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 2pin ジョイント 2個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    2pin ジョイント 2個入り

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
    ホワイト質量(g)約1
  • スポットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    スポットライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
    材質ABS定格電圧AC100Vアーム長さ(mm)45調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 2pin LED中継ケーブル 50cm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    2pin LED中継ケーブル 50cm

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
    ホワイト質量(g)約19
  • 個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    ホワイト材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)抜止本体質量(g)約1047精度(時計)±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵電源コード(m)2機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキングバッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)使用地区日本国内専用アース端子ありアズワン品番65-0525-67タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり