カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(2)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(1)
- YAMAZEN(山善)(81)
- 雅(40)
- ダイケン(33)
- DAIKEN(旧:大建工業)(31)
- エレコム(30)
- CKD(28)
- 萩原(26)
- 日本製線(23)
- 三菱電機(18)
- ホームテイスト(18)
- 友屋(15)
- オンダ製作所(14)
- PANDUIT(パンドウイット)(13)
- ラフアンドロード(13)
- DST(大同端子製造)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- フエニックス・コンタクト(11)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「4wh」の検索結果
特価

ミニミストアイロン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様かけ面温度:約170°(温度調節なし)材質本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工色ホワイト質量(g)約185消費電力(W)25コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×73×63周波数50/60Hzアズワン品番65-0530-06RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントコードリールΦ80
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約57寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50アズワン品番65-0528-98RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約1000
乾電池式スタンドライトセンサータイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質ABS樹脂電源1.単3形アルカリ乾電池x3本(別売)2.USB電源(別売)本体寸法(mm)ヘッド:約W55xH15xD70アーム長:約200ベース:約W80xH25xD100本体質量(g)143全光束(Lm)25定格入力電圧(V)DC4.5光源白色LED(交換不可)色温度昼光色寿命【設計寿命】25,000時間電池寿命連続点灯:75時間(センサーオフ時) 58時間(センサーオン時)照度(Lux)【センサー感知】点灯:15以下、消灯:40以下連続点灯時間(時間)75(センサーオフ時)、58(センサーオン時)
ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ125×140本体質量(g)約347定格消費電力(W)適用光源:25まで
乾電池式クリップライトセンサータイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷材質ABS樹脂品名乾電池式クリップライトセンサータイプ定格電圧(V)DC4.5本体寸法(mm)ヘッド:W55xH15xD70アーム長:200クリップ:W60xH95xD105本体質量(g)154定格寿命(時間)25000連続使用時間連続点灯:75時間(センサーオフ時)58時間(センサーオン時)光源白色LED(交換不可)色温度(K)6500使用電池単4形アルカリ乾電池×3本(別売)/USB電源(別売)光源色昼光色照度(Lux)100(センサーオフ時) / 95(センサーオン時)光束(Lm)25くわえ幅(mm)平行時30演色性(Ra)83
ナイトライトスイッチ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個当日出荷薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。仕様絶縁カバー:あり色ホワイト質量(g)約43消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーアズワン品番65-0528-59LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
LED強力ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!。・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト。・IPX4防水 水しぶきに強い付属品ストラップ材質PP/ABS色ホワイト本体質量(g)約280(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208光源白色LED×1個使用電池単1形乾電池×4個(別売)電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)明るさ(Lm)60防水性IPX4エコロジー商品省エネ・長寿命
ネオンチューブライト専用コード付きUSBアダプター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷色ホワイト最大出力USB:2.4A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×50
ハンディライトにもなるセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚材質ABS色ホワイト本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)エコロジー商品省エネ
人感明暗ナイトライトマグネット付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。付属品ストラップ、シール付プレート色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)約60全光束(Lm)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80使用電池単四乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)約8センサー感知方式人感(赤外線)、明暗点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)設置方式マグネット/ストラップ設置場所室内アズワン品番65-0528-64光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65x100x45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式人感明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
クリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。材質ABS、PCスイッチオン/オフ中間スイッチ定格電圧AC100V口金E26コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105アーム長さ(mm)約50電源タイプ電源コード式電球の種類LED調光の可否否くわえ幅(mm)【平行時】30エコロジー商品省エネ
レトロペンダントランプ付きペンダントライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ
裏面フックマグネット付タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。適合個口:3口材質ABS本体寸法(mm)約W41×H88×D25定格出力15A 125V 合計1500Wまで
雷ガード付6個口節電タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質ABSタイプ6個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×287×33最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
雷ガード付4個口節電タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷材質ABSタイプ4個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×214×33最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650
埋込USBコンセントPD36W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷パワーデリバリー(PD)36Wに対応材質ポリカーボネート出力【USB】合計4A本体質量(g)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×23×45定格出力【USB Type-A】5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W MAX【USB Type-C】5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2.4A 20V/1.8A 36W MAX【Type-C+Type-A】5V/2A + 5V/2A 20W MAXシャッターありコード長さ(cm)【L側(ブラウン色)】約8【N側(ブルー色)】約7USBポート数2口 (Type-A×1,Type-C×1)USB両挿し可
2pin ジョイント 2個入り
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399税込¥4391個4日以内出荷LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK色ホワイト質量(g)約1
スポットライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。材質ABS定格電圧AC100Vアーム長さ(mm)45調光の可否否エコロジー商品省エネ
2pin LED中継ケーブル 50cm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥799税込¥8791個5日以内出荷LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK色ホワイト質量(g)約19
個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷色ホワイト材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)抜止本体質量(g)約1047精度(時計)±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵電源コード(m)2機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキングバッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)使用地区日本国内専用アース端子ありアズワン品番65-0525-67タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり