17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーションT形LED 60W形 E26
口金E26 定格消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H108 本体質量(g)48 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションT形LED 60W形 E17
口金E17 定格消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H107 本体質量(g)46 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションフィラメントLED ボール形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションフィラメントLED
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 レトロな外観でインテリアに馴染みます。 省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅合金 定格電圧(V)100 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)15000 ガラス色クリア 演色指数(Ra)80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションG95ボール形LED 60W相当 E26 N色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)125 質量(g)90 外径(Φmm)95 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.13 アズワン品番65-0426-95 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ60形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションR63レフ形LED
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム 全長(mm)102 質量(g)65 消費電力(W)5 口金E26 外径(Φmm)63 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.092 ビーム角(度)120 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ60形相当 ※メーカー比較において RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションG95ボール形LED 60W相当 E26 L色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)125 質量(g)90 消費電力(W)7.2 口金E26 外径(Φmm)95 全光束(Lm)710 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.13 光源色電球色 アズワン品番65-0426-94 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ60形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションフィラメントLED エジソン形
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 定格電圧(V)100 口金E26 本体寸法(mm)W64×H137×D64 光源LED 色温度(K)2700 寿命20000時間 光源色電球色相当 ガラス色クリア 周波数(GHz)50/60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションバッテリー内蔵センサー電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム ホワイト 消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時) 定格電圧(V)100 口金E26 本体寸法(mm)W59×H130×D59 本体質量(g)170 光源LED 定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時) 寿命40000時間 明るさ60形相当 ビーム角度(°)150 演色指数(Ra)Ra80
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 アームとクリップの接続部は回転するので、ランプの向きを変えることができます。クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
定格消費電力(W)60まで 質量(g)約470 口金E26 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションウッドセードスポットライトナチュラルウッド
エコ商品
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・ 電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
材質ウッド+スチール ナチュラル 直径(Φmm)セード:106 高さ(mm)100 質量(g)約295 消費電力(W)60 口金E26 アーム寸法(mm)約40 アズワン品番65-0527-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションウッドセードダクトペンダントライト
エコ商品
ランプを付属していないので口金E26、消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。
材質ウッド+スチール 直径(Φmm)セード:Φ106 高さ(mm)100 質量(g)約300 消費電力(W)60 口金E26 コード長さ(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール 幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25 寸法(mm)セード:約Φ105×150 質量(g)約600 定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(m)約2 定格消費電力(W)60まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70 アーム長さ(mm)約300 アームフレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)25
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションスポットライト
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。光の方向や角度を変えられるため、部屋の印象を自在に変えたり、空間を演出したりすることができます。複数付ければメイン照明としても使用でき、他の照明と合わせて明るくしたいところにライトを足すことができる照明器具です。光そのものを楽しめますし、空間全体を照らすシーリングライトに比べると、明るさの表情がでるので、おしゃれな空間を演出できます。
材質ABS 定格電圧AC100V アーム長さ(mm)45 調光の可否
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションクリップライト
明かりがほしい場所に簡単に設置できます。クリップで挟むだけで固定ができるので、釘やネジなどで家具を傷つける心配がありません。読書や細かい作業をするための商品や、おしゃれな間接照明として使えます。看板やショーケースなどスポット照明としての利用もできます。
材質ABS、PC スイッチオン/オフ中間スイッチ 定格電圧AC100V 口金E26 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)【適合光源】25まで ※LED電球専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【クリップ】60× 80×105 アーム長さ(mm)約50 調光の可否 くわえ幅(mm)【平行時】30
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションペンダント小
エコ商品
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質 長さ(mm)コード:約800 幅(mm)210 高さ(mm)150 奥行(mm)210 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)60まで 口金E26 本体質量(g)約500 コード長さ(mm)800 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで) 調光の可否 調色の可否
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションペンダント中
エコ商品
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質 長さ(mm)コード:約800 幅(mm)258 高さ(mm)140 奥行(mm)258 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)60まで 口金E26 本体質量(g)約600 コード長さ(mm)800 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで) 調光の可否 調色の可否
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)