「OAタップ アース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
質量(g)42
スイッチ一括集中スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50
アース端子×
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
マグネット×
USBポート数×
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)50
スイッチ一括集中スイッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×33×55
機能シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
左右方向にスッキリ配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能集中スイッチ付、サーキットブレーカー、トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
色ホワイト
質量(g)69
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×112×27
アース端子×
定格入力(W)合計1500まで(125V15A)
アズワン品番65-0531-77
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
これ一つあれば8種類のプラグ形状(B/C/O/SE/BF/B3/O2/CB)を日本Aタイプに変換できます。
13A(1400Wまで)の大容量タイプです。
材質ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)30
定格電圧(V)AC125
定格入力電圧(V)125
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×44
機能絶縁カバー:なし、アース端子付 (アース線は付属しておりません)
容量(W)合計1400まで
プラグB、C、O、SE、BF、B3、O2、CBタイプ
定格入力電流(A)13
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
色ホワイト
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)5~40
定格15A・125V(1500W)
コンセント個数6
コンセント形状3P(接地2P)抜止
本体質量(g)約1047
精度(時計)±4秒/日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15
安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵
電源コード(m)2
機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキング
バッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)
使用地区日本国内専用
アース端子あり
アズワン品番65-0525-67
タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)
プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキングあり
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
関連キーワード